Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC CST27151 Sylinterikierteinen 6110 Lb 0.59 tuuman aivohalvaus AE6TCB 5UWR4

ENERPAC CST27151 sylinterikierre 6110 Lb 0.59 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AE6TCB Malli: CST27151Ristiviite: 5UWR4

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€429.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen1.22 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Mitat A3.46 "
Mitat B2.87 "
Mitat C2.62 "
Mitat C10.54 "
Mitat D1 5/8"-16 UN
Mitat D11.52 "
Mitat E0.71 "
Dimensio E10.67 "
Mitat F1.38 "
Ulottuvuus K3/8 "-16 UNC
Mitat P0.26 "
Ulottuvuus S0.57 "
Mitta T0.47 "
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys6110 lbs.
Max. Käyttöpaine5000 psi
Öljykapasiteetin lisäys0.72 ov. sisään.
Männän tyyppiVankka
Tahti0.59 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8412210030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kapasiteetti @ 5000 PSI (6110 paunaa)
    • Tehollinen pinta-ala (1.22 neliömetriä)
    • Mäntäkierre (3/8 "-16 UN)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat ESylinterin tehollisen alueen eteneminenMitat ADimensio E1Mitat FMitat PUlottuvuus SMitta THinta
ENERPAC CST271 -sylinterikierteinen 380 lb 0.28 tuuman aivohalvaus | AE6TBR 5UWP5 CST271--------€162.52
ENERPAC CST2131 Sylinterikierteinen 380 lb 0.51 tuuman aivohalvaus | AE6TBT 5UWP6 CST2131--------€200.03
ENERPAC CST471 Sylinterikierteinen 980 lb 0.28 tuuman aivohalvaus | AE6TBU 5UWP7 CST471--------€214.02
ENERPAC CST4131 Sylinterikierteinen 980 lb 0.51 tuuman aivohalvaus | AE6TBV 5UWP8 CST41310.27 "0.2 neliömetriä2.71 "-0.62 "0.16 "0.25 "0.28 "€273.59
ENERPAC CST971 Sylinterikierteinen 1950 lb 0.28 tuuman aivohalvaus | AE6TBW 5UWP9 CST9710.39 "0.39 neliömetriä2.54 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€372.11
ENERPAC CST9131 Sylinterikierteinen 1950 lb 0.51 tuuman aivohalvaus | AE6TBX 5UWR0 CST91310.39 "0.39 neliömetriä3.02 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€301.85
ENERPAC CST9251 Sylinterikierteinen 1950 lb 0.98 tuuman aivohalvaus | AE6TBY 5UWR1 CST92510.39 "0.39 neliömetriä4.46 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€325.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC CST27151 sylinterikierre 6110 Lb 0.59 tuuman isku
€429.40 / yksikkö