Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC CSM571 -sylinterikierteinen 1190 lb 0.28 tuuman aivohalvaus | AE6TCH 5UWT0

ENERPAC CSM571 sylinterikierre 1190 Lb 0.28 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AE6TCH Malli: CSM571Ristiviite: 5UWT0

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€275.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen0.24 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Mitat A2.02 "
Mitat B1.74 "
Mitat C1.57 "
Mitat C11.14 "
Mitat D7/8"-14 UN
Mitat D10.69 "
Mitat E0.31 "
Dimensio E10.27 "
Mitat F1.06 "
Mitat F10.25 "
Ulottuvuus J0.55 "
Ulottuvuus K#8-32 YK
Mitat P0.16 "
Mitta T0.28 "
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys1190 lbs.
Max. Käyttöpaine5000 psi
Öljykapasiteetin lisäys0.07 ov. sisään.
Männän tyyppiVankka
Tahti0.28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8412210030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kapasiteetti @ 5000 PSI (1190 paunaa)
    • Tehollinen pinta-ala (0.24 neliömetriä)
    • Mäntäkierre (# 8-32 UN)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat ESylinterin tehollisen alueen eteneminenMitat ADimensio E1Mitat FMitat F1Ulottuvuus JMitat PHinta
ENERPAC CSM271 -sylinterikierteinen 380 lb 0.28 tuuman aivohalvaus | AE6TCF 5UWR8 CSM2710.19 "0.08 neliömetriä1.61 "-0.75 "-0.48 "-€225.25
ENERPAC CSM2131 -sylinterikierteinen 380 lb 0.51 tuuman aivohalvaus | AE6TCG 5UWR9 CSM21310.19 "0.08 neliömetriä2.22 "-0.75 "-0.47 "-€188.01
ENERPAC CSM5131 -sylinterikierteinen 1190 lb 0.51 tuuman aivohalvaus | AE6TCJ 5UWT1 CSM51310.31 "0.24 neliömetriä2.58 "0.27 "1.06 "0.25 "0.55 "0.16 "€303.04
ENERPAC CSM1071 -sylinterikierteinen 2590 lb 0.28 tuuman aivohalvaus | AE6TCK 5UWT2 CSM10710.47 "0.5 neliömetriä2.15 "0.43 "1.25 "0.35 "0.59 "0.22 "€308.57
ENERPAC CSM10131 Sylinterikierteinen 2590 lb 0.51 tuuman aivohalvaus | AE6TCL 5UWT3 CSM101310.47 "0.5 neliömetriä2.56 "0.43 "1.25 "0.35 "0.59 "0.22 "€294.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC CSM571 sylinterikierre 1190 Lb 0.28 tuuman isku
€275.48 / yksikkö