Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC CSM2131 -sylinterikierteinen 380 lb 0.51 tuuman aivohalvaus | AE6TCG 5UWR9

ENERPAC CSM2131 sylinterikierre 380 Lb 0.51 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AE6TCG Malli: CSM2131Ristiviite: 5UWR9

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€188.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen0.08 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Mitat A2.22 "
Mitat B1.71 "
Mitat C11.4 "
Mitat D4/7"-18 UN
Mitat D10.47 "
Mitat E0.19 "
Mitat F0.75 "
Ulottuvuus J0.47 "
Ulottuvuus K#6-32 YK
Mitta T0.19 "
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys380 lbs.
Max. Käyttöpaine5000 psi
Öljykapasiteetin lisäys0.04 ov. sisään.
Männän tyyppiVankka
Tahti0.51 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8412210030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kapasiteetti @ 5000 PSI (380 paunaa)
    • Tehollinen pinta-ala (0.08 neliömetriä)
    • Mäntäkierre (# 6-32 UN)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat ESylinterin tehollisen alueen eteneminenMitat ADimensio E1Mitat FMitat F1Ulottuvuus JMitat PHinta
ENERPAC CSM271 -sylinterikierteinen 380 lb 0.28 tuuman aivohalvaus | AE6TCF 5UWR8 CSM2710.19 "0.08 neliömetriä1.61 "-0.75 "-0.48 "-€225.25
ENERPAC CSM571 -sylinterikierteinen 1190 lb 0.28 tuuman aivohalvaus | AE6TCH 5UWT0 CSM5710.31 "0.24 neliömetriä2.02 "0.27 "1.06 "0.25 "0.55 "0.16 "€275.48
ENERPAC CSM5131 -sylinterikierteinen 1190 lb 0.51 tuuman aivohalvaus | AE6TCJ 5UWT1 CSM51310.31 "0.24 neliömetriä2.58 "0.27 "1.06 "0.25 "0.55 "0.16 "€303.04
ENERPAC CSM1071 -sylinterikierteinen 2590 lb 0.28 tuuman aivohalvaus | AE6TCK 5UWT2 CSM10710.47 "0.5 neliömetriä2.15 "0.43 "1.25 "0.35 "0.59 "0.22 "€308.57
ENERPAC CSM10131 Sylinterikierteinen 2590 lb 0.51 tuuman aivohalvaus | AE6TCL 5UWT3 CSM101310.47 "0.5 neliömetriä2.56 "0.43 "1.25 "0.35 "0.59 "0.22 "€294.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC CSM2131 sylinterikierre 380 Lb 0.51 tuuman isku
€188.01 / yksikkö