ENERPAC BRP606 Sylinteri 60 tonnia 6 tuuman iskun pituus | AF7YQQ 23NR48

ENERPAC BRP606 sylinteri 60 tonnia 6 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: AF7YQQ Malli: BRP606Ristiviite: 23NR48

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€18,925.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Koko60 sävyinen.
Romahtanut korkeus28.28 "
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä4.33 "
Sylinterin tehollinen alue Vedä sisään11.17 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Laajennettu korkeus34.28 "
Suorittaa loppuunmaalannut
Linkin leveys1.89 "
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin tilavuus Vedä sisään55.8 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Kiinnitysreikä Dia.5.93 "
Öljytilavuus Vedä sisään67.02 ov. sisään.
Dia ulkopuolella.5.51 "
Mäntä kiinnitysreikään1.58 "
Männän tyyppiVankka
Satulan halkaisija5.12 "
Paikka linkin loppuun2.56 "
Tahti6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.05
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8425420000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.KokoSylinterin reikäMäntä kiinnitysreikäänSatulan halkaisijaPaikka linkin loppuunTahtiSylinterin tehollinen alue Vedä sisäänHinta
ENERPAC BRP106C Sylinteri 10 tonnia 6 tuuman iskun pituus | AF7YQM 23NR45 BRP106C3.35 "10 sävyinen.2.13 "1.18 "4.13 "1.28 "5.91 "2.45 neliömetriä€6,762.22
ENERPAC BRP106L Sylinteri 10 tonnia 6 tuuman iskun pituus | AF7YQN 23NR46 BRP106L3.35 "10 sävyinen.2.13 "0.87 "2.52 "1.26 "5.91 "2.45 neliömetriä€4,814.04
ENERPAC BRP306 Sylinteri 30 tonnia 6 tuuman iskun pituus | AF7YQP 23NR47 306 BRP5.39 "30 sävyinen.3.5 "1.38 "4.49 "2.17 "6.1 "7.19 neliömetriä€10,349.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC BRP606 sylinteri 60 tonnia 6 tuuman iskunpituus
€18,925.08 / yksikkö