ENERPAC BRP306 Sylinteri 30 tonnia 6 tuuman iskun pituus | AF7YQP 23NR47

ENERPAC BRP306 sylinteri 30 tonnia 6 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: AF7YQP Malli: BRP306Ristiviite: 23NR47

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,349.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Koko30 sävyinen.
Romahtanut korkeus43.71 "
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä3.5 "
Sylinterin tehollinen alue Vedä sisään7.19 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Laajennettu korkeus49.71 "
Suorittaa loppuunmaalannut
Linkin leveys1.57 "
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin tilavuus Vedä sisään35.95 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Kiinnitysreikä Dia.6.1 "
Öljytilavuus Vedä sisään43.63 ov. sisään.
Dia ulkopuolella.5.39 "
Mäntä kiinnitysreikään1.38 "
Männän tyyppiVankka
Satulan halkaisija4.49 "
Paikka linkin loppuun2.17 "
Tahti6.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 62.5005
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8425420000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.KokoSylinterin reikäMäntä kiinnitysreikäänSatulan halkaisijaPaikka linkin loppuunTahtiSylinterin tehollinen alue Vedä sisäänHinta
ENERPAC BRP106C Sylinteri 10 tonnia 6 tuuman iskun pituus | AF7YQM 23NR45 BRP106C3.35 "10 sävyinen.2.13 "1.18 "4.13 "1.28 "5.91 "2.45 neliömetriä€6,762.22
ENERPAC BRP106L Sylinteri 10 tonnia 6 tuuman iskun pituus | AF7YQN 23NR46 BRP106L3.35 "10 sävyinen.2.13 "0.87 "2.52 "1.26 "5.91 "2.45 neliömetriä€4,814.04
ENERPAC BRP606 Sylinteri 60 tonnia 6 tuuman iskun pituus | AF7YQQ 23NR48 606 BRP5.51 "60 sävyinen.4.33 "1.58 "5.12 "2.56 "6"11.17 neliömetriä€18,925.08

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC BRP306 sylinteri 30 tonnia 6 tuuman iskunpituus
€10,349.23 / yksikkö