ENERPAC BRP106L Sylinteri 10 tonnia 6 tuuman iskun pituus | AF7YQN 23NR46

ENERPAC BRP106L sylinteri 10 tonnia 6 tuumaa iskunpituus

Varastossa
Tuote: AF7YQN Malli: BRP106LRistiviite: 23NR46

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,814.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Koko10 sävyinen.
Romahtanut korkeus22.56 "
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä2.13 "
Sylinterin tehollinen alue Vedä sisään2.45 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Laajennettu korkeus28.46 "
Suorittaa loppuunmaalannut
Linkin leveys1.19 "
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin tilavuus Vedä sisään11.6 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Kiinnitysreikä Dia.4.69 "
Öljytilavuus Vedä sisään14.58 ov. sisään.
Dia ulkopuolella.3.35 "
Mäntä kiinnitysreikään0.87 "
Männän tyyppiVankka
Satulan halkaisija2.52 "
Paikka linkin loppuun1.26 "
Tahti5.91 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.15
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8425420000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.KokoSylinterin reikäMäntä kiinnitysreikäänSatulan halkaisijaPaikka linkin loppuunTahtiSylinterin tehollinen alue Vedä sisäänHinta
ENERPAC BRP106C Sylinteri 10 tonnia 6 tuuman iskun pituus | AF7YQM 23NR45 BRP106C3.35 "10 sävyinen.2.13 "1.18 "4.13 "1.28 "5.91 "2.45 neliömetriä€6,762.22
ENERPAC BRP306 Sylinteri 30 tonnia 6 tuuman iskun pituus | AF7YQP 23NR47 306 BRP5.39 "30 sävyinen.3.5 "1.38 "4.49 "2.17 "6.1 "7.19 neliömetriä€10,349.23
ENERPAC BRP606 Sylinteri 60 tonnia 6 tuuman iskun pituus | AF7YQQ 23NR48 606 BRP5.51 "60 sävyinen.4.33 "1.58 "5.12 "2.56 "6"11.17 neliömetriä€18,925.08

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC BRP106L sylinteri 10 tonnia 6 tuumaa iskunpituus
€4,814.04 / yksikkö