Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELGA LC210 UV-lamppu 185 254 nm Purelab Flex | AA7MDM 16D273

ELGA LC210 UV-lamppu 185 254nm Purelab Flex

Varastossa
Tuote: AA7MDM Malli: LC210Ristiviite: 16D273

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€724.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUV-lamppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8539490040
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ELGA LC105 UV-lampun vaihtoehto SRQ ja pulssi | AA7MCD 16D242 LC105€168.75
ELGA LC118 UV-lamppu | AA7MCF 16D244 LC118€495.56
ELGA LC170 UV-lamppu 185nm Classic | AA7MCR 16D254 LC170€579.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELGA LC210 UV-lamppu 185 254nm Purelab Flex
€724.74 / yksikkö