ELGA LC177 Protek L2 3000 7000 Centra 60 | AA120MCT 7D16

ELGA LC177 Protek L2 3000 7000 Centra 60 120

Varastossa
Tuote: AA7MCT Malli: LC177Ristiviite: 16D255

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,380.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulutustarvikkeiden
mikronia5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimikroniaHinta
ELGA LC109 0.05 Micron Ultra -suodatin Umf | AA7MCE 16D243 LC1090.05€641.87
ELGA LC134 0.2 mikronin käyttöpistesuodatin | AA7MCG 16D245 LC1340.2€507.58
ELGA LC136M2 ilmanpoistosuodatin, hydrofobinen mikrohuokoinen komposiittimateriaali | AA7MCH 16D246 LC136M20.2€451.11
ELGA LC140 esikäsittelykori 7 15 30 yksikköä | AA7MCJ 16D247 LC1405€232.80
ELGA LC145 Pou-bakteerien 0.2um-suodatin AA7MCM 16D250 LC1450.2€378.75
ELGA LC151 Endoguard 5000 Uf -kalvo | AA7MCN 16D251 LC151UF€1,424.65
ELGA LC169 Uf Membrane Classic | AA7MCQ 16D253 LC169UF€1,352.74

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELGA LC177 Protek L2 3000 7000 Centra 60 120
€1,380.67 / yksikkö