ELGA

Vuodesta 1937 lähtien ELGA LabWater, Veolia Water Technologies -yhtiö, on valmistanut vedenpuhdistusjärjestelmiä. Pääkonttori sijaitsee High Wycombessa, Buckinghamshiressä, Isossa-Britanniassa, ja se hyödyttää useita laboratorioita, terveydenhuolto- ja diagnostiikkatyöpaikkoja. Lue lisää

Suodattaa

Lab tarvikkeet

LC197LC163LC169LC170LC177LC178LC180LC181LC182LC183LC184LC185

Lab tarvikkeet Suodattaa

Vedenpuhdistusjärjestelmän lisävarusteet

Sisältää varastosäiliöt (25, 35, 40 ja 75 litraa), kauko-annostelupisteet, seinäasennussarjat, pyörät, jalkakytkimet ja paineensäätimet

Castorkit 3000 7000 Biopurcentra 60
Tuotenumero: AA7MBX
Malli: LA704
€556.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Paine Reg. Pieni laatikko, ei kiillotuskoneet
Tuotenumero: AA7 Mt
Malli: LA512
€415.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Etäannosteluventtiili 8 mm putki
Tuotenumero: AA7MBC
Malli: LA521
€612.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
40l säilytysastia
Tuotenumero: AA7MBH
Malli: LA612
€2,179.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
75l säilytysastia
Tuotenumero: AA7 MB
Malli: LA613
€2,955.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
35 l telakointialus
Tuotenumero: AA7 MB
Malli: LA620
€2,599.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Vain kauko-annostelupistooli, ultraklassinen
Tuotenumero: AA7MBP
Malli: LA643
€1,664.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Integral Annostelupistooli Ultra Classic
Tuotenumero: AA7 MB
Malli: LA644
€1,664.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Paine Reg. Vain Ultra Classic Flex
Tuotenumero: AA7MBU
Malli: LA652
€539.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
60 - 120lph Kit 3000 7000 Centrabiopure
Tuotenumero: AA7MBW
Malli: LA703
€5,686.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Esikäsittelypakkaus Flex Ro Feed
Tuotenumero: AA7 MB
Malli: LA731
€1,058.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Jalkakytkin Purelab Flex
Tuotenumero: AA7MCA
Malli: LA732
€394.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin

Vedenpuhdistusjärjestelmän kulutustarvikkeet

Tehokkaat UV-lamput, jotka on suunniteltu käytettäviksi vedenpuhdistusjärjestelmissä mikro-organismien inaktivoimiseksi keskeyttämällä nukleiinihapot ja hajottamalla niiden DNA: ta. Saatavana myös vaihtokasetteja

  • Tarvikkeet
  • Tarvikkeet
  • Tarvikkeet
  • Tarvikkeet+ 25
Tuote (28)
  • UV-lamput
  • UV-lamput
  • UV-lamput
  • UV-lamput
ELGA

UV-lamput

Tuote (4)
Vaihtokasetti4 Pk B114
Tuotenumero: AA7MCC
Malli: C114 / 4
€204.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin

Vedenpuhdistusjärjestelmät

Tyypin I, II ja III vedenpuhdistusjärjestelmät puhtaan ja puhtaan veden tuottamiseksi kriittisiin sovelluksiin laboratorioissa. Suurin lähtövirta on 2 litraa minuutissa ja saatavana 7 ja 50 litran muunnoksina

Tietoja ELGAsta

ELGA LabWater -luettelo sisältää vedenpuhdistusjärjestelmiä ja suodatusjärjestelmän elementtejä, kuten järjestelmän kulutusosia ja lisävarusteita. ELGA vedenpuhdistusjärjestelmät soveltuvat ultrajälkianalyysiin, ICP-MS:ään, kliiniseen biokemiaan ja molekyylipalveluihin. Näissä puhdistusjärjestelmissä on kaksoisaallonpituinen UV-lamppu syöttöveden valohapetukseen, joka vähentää TOC (orgaanisen hiilen kokonaismäärä) tasot alle 10 PPB:hen ja mikronisuodatinmoduulit bakteerien ja hiukkasten poistamiseksi syöttövedestä. Brändin kaksoispatruunat käytetään vedenpuhdistusjärjestelmissä mikro-organismien inaktivoimiseksi katkaisemalla nukleiinihappoja ja hajottamalla niiden DNA:ta.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

ELGA LabWater MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin Aries Filterworks, Watts & 3M mallinumeroihin vedenpuhdistusjärjestelmille. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaava ELGA-vedenpuhdistusjärjestelmä.

Lähetys

Nämä ELGA LabWater -tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tärkeimmät kauppanimet

BIOPURE 200/300/600

BIOPURE 300/600 toimittaa puhdistettua vettä 200, 300 ja 600 litraa tunnissa. Järjestelmä syöttää suuren määrän automatisoituja endoskooppijälleenkäsittelylaitteita ja pesurin desinfiointilaitteita.

MEDICA BIOX

MEDICA BIOX on kliinisen analysaattorin nesteenkäsittelylaite, joka käsittelee biologiset vaarat ja alentaa kliinisen analysaattorijätteen orgaanista ainetta ja pH:ta ennen kuin se menee viemäriin.

CENTRA R60/120

CENTRA-R60/120 ovat täydellisiä vedenpuhdistus-, varastointi-, ohjaus- ja jakelujärjestelmiä, jotka pystyvät toimittamaan jopa 120 litraa tunnissa suodatettua vettä käänteisosmoosilla, UV-valohapetuksella, op.... Lue Lisaä 

ELGA:n kilpailuedut

ELGA LabWater PURELAB Classic

PURELAB Classic sisältää jatkuvan vedenlaadun valvonnan, joka tarjoaa erittäin puhdasta vettä, jolla on alhainen bakteerimääritys. Järjestelmässä yhdistyvät erinomainen suorituskyky ja tehokkuus 18.2 megaohmin cm:n tyypin I ultrapuhdasta vettä tuottaen. Ne käyttävät automaattista ajoittaista kierrätystä, mikä parantaa mikrobiologista suorituskykyä.

Usein kysytyt kysymykset

Voidaanko ELGA-vedenpuhdistusjärjestelmiä asentaa seinille?

Ne voidaan kiinnittää seiniin helposti käyttämällä merkkituotteita seinäasennussarjat.

Mikä on tuotemerkin vedenpuhdistusjärjestelmien varastointikapasiteetti?

Niitä tarjotaan jopa 50 litran säilytystilavuuksina.