ELGA CN120RDM1-115 Vedenpuhdistusjärjestelmä 10 lpm @ 22 Psi | AA7MEA 16D287

ELGA CN120RDM1-115 Vedenpuhdistusjärjestelmä 10 lpm @ 22 Psi

Varastossa
Tuote: AA7MEA Malli: CN120RDM1-115Ristiviite: 16D287

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€37,231.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpuhdistusjärjestelmä
Bakteerien poistoAlle 1 CFU / ml, kun varusteena LC204 POU -suodatin
Tuloputken koko15 mm OD
Tuloveden lämpötila. Alue4-40 astetta C
Maks. Lähtövirta10 lpm @ 22 psi
Poistoputken koko15 mm OD -putki
Hiukkasten poisto0.2um, kun siinä on LC204 POU -suodatin
Puhdistettu vedenkestävyysYli 5Mohm
Tallennuskapasiteetti50L
Orgaaniset hiilet yhteensäVähemmän kuin 30 kpl
Jännite100-240 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 87.3
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ELGA B114 / A Vedenpuhdistusjärjestelmä, tyyppi Ii 30lph | AA7MAZ 16D212 B114 / A€1,109.42
ELGA CLXXXUFM2 Vedenpuhdistusjärjestelmä, tyyppi I 2 Lpm | AA7MDY 16D284 CLXXXUFM2€9,148.99
ELGA CLXXXUVM2 Vedenpuhdistusjärjestelmä, tyyppi I 2 Lpm | AA7MDZ 16D285 CLXXXUVM2€9,148.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELGA CN120RDM1-115 Vedenpuhdistusjärjestelmä 10 lpm @ 22 Psi
€37,231.06 / yksikkö