ELGA CLXXXUVM2 Vedenpuhdistusjärjestelmä, tyyppi I 2 Lpm | AA7MDZ 16D285

ELGA CLXXXUVM2 Vedenpuhdistusjärjestelmä Tyyppi I 2 Lpm

Varastossa
Tuote: AA7MDZ Malli: CLXXXUVM2Ristiviite: 16D285 / 16D305

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,148.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpuhdistusjärjestelmä
Bakteerien poistoPienempi kuin 1 CFU / ml, alle 0.1 CFU / ml w / suodatin
Tuloputken koko5/16 "OD-putki
Tuloveden lämpötila. Alue1-40 astetta C
Maks. Lähtövirta2 Lpm
Poistoputken koko7/16 "letkutanko, 1/4" FNPT
Hiukkasten poisto0.2um, kun siinä on LC134 POU -suodatin
Puhdistettu vedenkestävyys18.2 miljoonaa ohmia
Orgaaniset hiilet yhteensä1 - 3 ppb
Jännite100-240 VAC
Veden tyyppiTyyppi I

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Endotoksiinit, RNaasin / DNaasin poisto (poistetaan asennettaessa LC197-biofiltterillä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ELGA B114 / A Vedenpuhdistusjärjestelmä, tyyppi Ii 30lph | AA7MAZ 16D212 B114 / A€1,109.42
ELGA CLXXXUFM2 Vedenpuhdistusjärjestelmä, tyyppi I 2 Lpm | AA7MDY 16D284 CLXXXUFM2€9,148.99
ELGA CN120RDM1-115 Vedenpuhdistusjärjestelmä 10 lpm @ 22 Psi | AA7MEA 16D287 CN120RDM1-115€37,231.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELGA CLXXXUVM2 Vedenpuhdistusjärjestelmä Tyyppi I 2 Lpm
€9,148.99 / yksikkö