EDWARDS SIGNALOINTI 88-Y50 Muuntaja, 50W 240V, 3 15/16 x 5 1/2 x 3 1/2 tuumaa Koko | CF4NXH

EDWARDS SIGNALING 88-Y50-muuntaja, 50 W 240 V, 3 15/16 x 5 1/2 x 3 1/2 tuumaa

Tuote: CF4NXH Malli: 88-Y50
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
Ulottuvuus3-15/16" x 5-1/2" x 3-1/2"
Taajuus50 / 60 Hz
Power Rating25 / 50VA
Ensiöjännite240 VAC
Toisiojännite12 / 24V
StandardiUL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower RatingEnsiöjänniteToisiojänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 88-100 Muuntaja, 100W 120V, 4 11/16 x 5 15/16 x 3 1/2 tuumaa Koko | CF4NXA 88-100100 / 50VA120 VAC24 / 12V-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 88-50 Muuntaja, 50W 120V, 3 15/16 x 5 1/2 tuumaa Koko | CF4NXD 88-5025 / 50VA120 VAC12 / 25V-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 88-Y100 Muuntaja, 100W 240V, 3 15/16 x 5 15/16 x 3 1/2 tuumaa Koko | CF4NXG 88-Y10050 / 100VA240 VAC12 / 24V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 88-Y50-muuntaja, 50 W 240 V, 3 15/16 x 5 1/2 x 3 1/2 tuumaa