EDWARDS SIGNALING 88-100 Muuntaja, 100W 120V, 4 11/16 x 5 15/16 x 3 1/2 tuumaa Koko | CF4NXA

EDWARDS SIGNALING 88-100 muuntaja, 100W 120V, 4 11/16 x 5 15/16 x 3 1/2 tuumaa

Tuote: CF4NXA Malli: 88-100
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
Ulottuvuus4-11/16" x 5-15/16" x 3-1/2"
Taajuus50 / 60 Hz
Power Rating100 / 50VA
Ensiöjännite120 VAC
Toisiojännite24 / 12V
StandardiUL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower RatingEnsiöjänniteToisiojänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 88-50 Muuntaja, 50W 120V, 3 15/16 x 5 1/2 tuumaa Koko | CF4NXD 88-5025 / 50VA120 VAC12 / 25V-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 88-Y100 Muuntaja, 100W 240V, 3 15/16 x 5 15/16 x 3 1/2 tuumaa Koko | CF4NXG 88-Y10050 / 100VA240 VAC12 / 24V-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 88-Y50 Muuntaja, 50W 240V, 3 15/16 x 5 1/2 x 3 1/2 tuumaa Koko | CF4NXH 88-Y5025 / 50VA240 VAC12 / 24V-
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 88-100 muuntaja, 100W 120V, 4 11/16 x 5 15/16 x 3 1/2 tuumaa