Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECLIPSE 300-107 Crimper, jossa on 8-4 / 0 Awg 22-1 / 2 tuuman pituus | AB6RTL 22C703

ECLIPSE 300-107 puristin, 8-4/0 Awg 22-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB6RTL Malli: 300-107Ristiviite: 22C703

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€276.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrimper - sisennystyyli
Säädettävämanuaalinen
Koko8 - 4/0 AWG, 250 MCM
CutsEi
Kahvan tyyppiValuteräs
Kokonaispituus22.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.13
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)58.17
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKahvan tyyppieräKokonaispituusHinta
ECLIPSE 300-018 Crimper Die Rj11 ja Rj14 8 tuuman pituudella | AB6RTG 22C698 300-018RJ11 ja RJ14valettuEi räpyvä Crimper8"€42.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECLIPSE 300-107 puristin, 8-4/0 Awg 22-1/2 tuuman pituus
€276.99 / yksikkö