Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECLIPSE 300-018 Crimper Die Rj11 ja Rj14 8 tuuman pituudella | AB6RTG 22C698

ECLIPSE 300-018 Crimper, jossa stanssaus Rj11 ja Rj14, pituus 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6RTG Malli: 300-018Ristiviite: 22C698

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi räpyvä Crimper
Säädettävämanuaalinen
KokoRJ11 ja RJ14
CutsKyllä
Kahvan tyyppivalettu
Kokonaispituus8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKahvan tyyppieräKokonaispituusHinta
ECLIPSE 300-107 Crimper, jossa on 8-4 / 0 Awg 22-1 / 2 tuuman pituus | AB6RTL 22C703 300-1078 - 4/0 AWG, 250 MCMValuteräsCrimper - sisennystyyli22.5 "€276.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECLIPSE 300-018 Crimper, jossa stanssaus Rj11 ja Rj14, pituus 8 tuumaa
€42.55 / yksikkö