Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 88152-2 -istukanäppäinnäyttö PK2 | AH3KTG 32NM11

EAZYPOWER 88152-2 Istukan avainnäyttö PK2

Varastossa
Tuote: AH3KTG Malli: 88152-2Ristiviite: 32NM11

Hanki se huhtikuu 25, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChuck-avaimen näyttö
Käytössä3/8 "ja 1/2" poraistukat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8845
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)1.59
Laivan leveys (cm)3.68
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lentäjän koko (tuumaa): 15/64, 1/4, 17/64, 5/32, 3/8, 9/32, 7/32, 5/16, 13/64
    • Istukan avaimen koko: 1/4 ", 1/2", 3/8 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EAZYPOWER 88152-1 -istukanäppäimen näyttö 1/4 tuumaa 1/2 tuumaa 3/8 tuumaa | AH3KTF 32NM10 88152-1€66.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 88152-2 Istukan avainnäyttö PK2
€132.02 / yksikkö