Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 88091/B istukka-avain 13/14 tuuman ohjauskoko 1/4 tuumaa | AH3KTE 32NM09

EAZYPOWER 88091/B Istukan avain 13/14 tuuman ohjauskoko 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3KTE Malli: 88091/BRistiviite: 32NM09

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChuck -avain
Käytössä3/8 "ja 1/2" poraistukat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0181
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)1.59
Laivan leveys (cm)3.68
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lentäjän koko (tuumaa): 13/64
    • Jacobs-ekvivalentti: 30827
    • Istukan avaimen koko: 1/4 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EAZYPOWER 88149 istukan avain 15/64 tuumaa 1/4 tuumaa 17/64 tuumaa ohjaaja | AH3KRE 32NL85 88149€14.07
EAZYPOWER 88150 / B -istukan avain 5/32 tuuman ohjaajan koko 1/4 tuumaa | AH3KRH 32NL88 88150 / B€4.61
EAZYPOWER 88083 / B -istukan avain 1/4 tuuman ohjaajan koko 1/4 tuumaa | AH3KRM 32NL92 88083 / B€3.99
EAZYPOWER 88084 / B -istukan avain 15/64 tuuman ohjaajan koko 3/8 tuumaa | AH3KRP 32NL94 88084 / B€3.99
EAZYPOWER 88085 / B -istukan avain 1/4 tuumaa 3/8 tuumaa | AH3KRR 32NL96 88085 / B€5.09
EAZYPOWER 88086 / B -istukan avain 3/8 tuumaa 1/2 tuumaa | AH3KRU 32NL98 88086 / B€5.09
EAZYPOWER 88087 / B -istukan avain 7/32 ohjaajan koko 3/8 tuumaa | AH3KRW 32NM01 88087 / B€4.80

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 88091/B Istukan avain 13/14 tuuman ohjauskoko 1/4 tuumaa
€3.92 / yksikkö