Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 88090 Istukan avain T-tyyppi 5/16 tuuman ohjaajan koko 1/2 tuumaa | AH3KTB 32NM06

EAZYPOWER 88090 istukka-avain T-tyyppi 5/16 tuuman ohjauskoko 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3KTB Malli: 88090Ristiviite: 32NM06

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChuck Key T-tyyppi
Käytössä3/8 "ja 1/2" poraistukat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0454
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)1.59
Laivan leveys (cm)3.68
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lentäjän koko (tuumaa): 5/16
    • Istukan avaimen koko: 1/2 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EAZYPOWER 88086 -istukan avain T-tyyppi 3/8 tuumaa 1/2 tuumaa | AH3KRT 32NL97 88086€5.85
EAZYPOWER 88088 Istukan avain T-tyyppi 3/8 tuumaa | AH3KRX 32NM02 88088€5.55
EAZYPOWER 88089 Istukka-avain T-tyyppi 1/2 tuumaa | AH3KRZ 32NM04 88089€5.85
EAZYPOWER 88091 Istukan avain T-tyyppi 1/4 tuumaa | AH3KTD 32NM08 88091€5.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 88090 istukka-avain T-tyyppi 5/16 tuuman ohjauskoko 1/2 tuumaa
€5.85 / yksikkö