Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 30064 / B upotusaltaan poranterä M2 2-3 / 4, pituus | AH6WDW 36JG21

EAZYPOWER 30064/B Vaihto upotusporanterä M2 2-3/4 pituus

Varastossa
Tuote: AH6WDW Malli: 30064/BRistiviite: 36JG21

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuunporanterä
Kärki Dia.1 / 8 "
MateriaaliM2 HSS
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus2.75 "
Varren koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)0.51
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poran tyyli: Jobber

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.KokonaispituusVarren kokoHinta
EAZYPOWER 30057/B Vaihto Upotusporanterä M2 2-1/4 pituus | AH6WDU 36JG17 30057 / B3 / 32 "2.25 "3 / 32 "€2.99
EAZYPOWER 30063/B Vaihto Upotusporanterä M2 2-5/8 Pituus | AH6WDV 36JG19 30063 / B7 / 64 "2.625 "7 / 64 "€3.57
EAZYPOWER 30065 / B Uppoasennettava poranterä M2 2-7 / 8 Pituus | AH6WDX 36JG23 30065 / B9 / 64 "2.875 "9 / 64 "€19.53
EAZYPOWER 30091 / B korvaava uppopora M2 3-1 / 4 pituus | AH6WDY 36JG27 30091 / B11 / 64 "3.25 "11 / 64 "€6.44

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 30064/B Vaihto upotusporanterä M2 2-3/4 pituus
€3.57 / yksikkö