EATON BRP115AF Circuit Breaker, Afci Combination Circuit Breaker, Ul Only, 15 A, 10 Kaic | CE6GFQ

EATON BRP115AF katkaisija, Afci yhdistelmäkatkaisin, Ul Only, 15 A, 10 Kaic

Tuote: CE6GFQ Malli: BRP115AF
€73.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria15
KehystyyppiBR
Napojen lukumäärä1
Jännite120V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • EATON BRP115AF combination arc fault (AFCI) circuit interrupter designed to detect electrical arcs and prevent electrical fires
    • Ideal for use in HVAC systems and laundry & kitchen areas where risk of electrical fires and shocks is high
    • Single pole, single phase design with thermal-magnetic trip providing both long time and instantaneous current tripping
    • Features integral LED to determine trip cause and provide quick troubleshoot & maintenance
    • Accommodates copper and aluminium wires of sizes 14 to 8 AWG
    • Miniature BR frame circuit breaker for better loadcentre area management & gutter space with clutter free pigtail
    • UL-luettelossa ja RoHS-yhteensopiva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON BR120AF Katkaisijat, tyyppi Leveä Fire-Guard Afci Katkaisijat | BJ7RGR BR120AF-----
Tarjouspyyntö
EATON BRAF115CCS Katkaisija, Yhdistelmäkaarivika, 15A, 10 Kaic | BJ7TFH BRAF115CCS----€545.81
Tarjouspyyntö
EATON BRAF120C Katkaisija, Afci Yhdistelmäkatkaisija, Brc | BJ7TFP BRAF120C-----
Tarjouspyyntö
EATON BRACAF115 katkaisija, Afci yhdistelmäkatkaisija, 15 A, 10 Kaic | BJ7TFQ BRACAF 115----€100.58
Tarjouspyyntö
EATON BRAF120 katkaisija | BJ7TFU BRAF 120----€514.67
Tarjouspyyntö
EATON BRC115AF Katkaisija, Valokaarivika, 15A, 10 Kaic | BJ7TFX BRC115AF----€88.61
Tarjouspyyntö
EATON BRCAF120CS Katkaisija, Afci Katkaisija, Clamshell Pack, 20 A, 10 Kaic | BJ7TGA BRCAF120CS----€545.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON BRP115AF katkaisija, Afci yhdistelmäkatkaisin, Ul Only, 15 A, 10 Kaic
€73.42 / yksikkö