EAGLE 1947XGREY Tulenarka turvakaappi

Varastossa
Tuote: CE7RYL Malli: 1947XGRAYRistiviite: 55EC06

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,051.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakaappi
Sulkemistyyppimanuaalinen
VäriHarmaa
Ovityyppisaranoitu
Ulkosyvyys18 "
Ulkopuolinen korkeus65 "
Ulkoleveys43 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
muodostuuStandardi
Kahvan tyyppiUpotettu vetokahva
Lukon tyyppiAvain
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä2
Tallennuskapasiteetti45 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 144.9
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan leveys (cm)114.3
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvien lukumääräSulkemistyyppiVäriHyllyjen lukumääräTallennuskapasiteettiÖljyn kapasiteetticontainer TyyppiOven avaamisen korkeusHinta
EAGLE 1900X syttyvä turvakaappi, 2 gal., 17 tuumaa x 17 tuumaa x 18 tuumaa, keltainen, itsestään sulkeutuva | CE7RMV 55EA59 1900X1ItsesulkeutuvaKeltainen12 gal.-Pienet kontit-€1,104.75
EAGLE 1901X syttyvä turvakaappi, 2 gal., 17 tuumaa x 17 tuumaa x 18 tuumaa, koko, keltainen, manuaalinen sulkeminen | CE7RMW 55EA60 1901X1manuaalinen-12 gal.-Pienet kontit-€873.68
EAGLE 1903X syttyvä turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 17 tuumaa x 17 tuumaa x 22 tuumaa, koko, keltainen | CE7RMX 55EA61 1903X1ItsesulkeutuvaKeltainen14 gal.-Pienet kontit-€987.92
EAGLE 1904X syttyvä turvakaappi, 4 gal., 17 tuumaa x 17 tuumaa x 22 tuumaa, koko, keltainen, manuaalinen sulkeminen | C7RMY 55EA62 1904X1manuaalinenKeltainen14 gal.-Pienet kontit-€834.73
EAGLE 1905X syttyvä turvakaappi, 16 gal., 23 1/4 tuumaa x 18 tuumaa x 44 tuumaa, koko, keltainen, itsestään sulkeutuva | CE7RMZ 55EA74 1905X1ItsesulkeutuvaKeltainen116 gal.-Pienet kontit-€2,018.21
EAGLE 1906X syttyvä turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 23 1/4 tuumaa x 18 tuumaa x 44 tuumaa koko | CE7RNA 55EA76 1906X1manuaalinenKeltainen116 gal.-Pienet kontit-€1,884.75
EAGLE 1923X syttyvä turvakaappi, 24 gal., 23 1/4 tuumaa x 18 tuumaa x 65 tuumaa, koko, keltainen, manuaalinen sulkeminen | CE7RNB 55EA85 1923X1manuaalinenKeltainen324 gal.-Pienet kontit-€2,259.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1947XGREY Tulenarka turvakaappi
€2,051.13 / yksikkö