E JAMES & CO

Vuodesta 1950 lähtien E. James & Company on valmistanut kumi- ja muovituotteita auto-, lääke-, valmistus- ja LVI-teollisuudelle. Lue lisää

Suodattaa

Putkityöt

raaka-aineet

Pneumatiikka

Putkityöt Suodattaa

Putket ja letkutKatso kaikki

  • Buna N -letkut

    Ihanteellinen yleiskäyttöisiin sovelluksiin, kuten vesi-, neste-, jäähdytysneste- ja tyhjennyslinjoihin. Kestää polttoaineen ja öljyn imeytymisen aiheuttamia vaurioita ja tarjoaa erinomaisen kulutuskestävyyden ja repeytymisen. Ominaisuus Shore A 60 kovuus ja käyttölämpötila -20 - 210 astetta Fahrenheit

  • EPDM-letkut

    Käytetään laajasti tuulilasinpyyhkimien putkina, jäähdytysnestelinjoina ja päästöjenrajoituslinjoina. Tarjoaa erinomaisen kestävyyden laimennettuja happoja, emäksiä, fosfaattiestereitä, alkoholeja ja ketoneja vastaan. Voi toimia lämpötiloissa -40 - 300 astetta Fahrenheit

  • Polttoaineen ja voiteluaineen letkut

    Joustavat, itsestään sammuvat polttoaine- ja voiteluaineet PVC-letkut, jotka soveltuvat käytettäväksi nurmikon ja puutarhan laitteissa, kiillotuslaitteissa, pienten moottorien polttoainelinjoissa ja voitelulinjoissa. Kestää turpoamista ja kovettumista ja kestää 62 psi:n maksimipainetta

  • Neopreeniletkut

    Liekin- ja kulutusta kestävä neopreeniputki on ihanteellinen sovelluksiin, joissa vaaditaan hapettumisen, öljyjohdannaisten ja auringonvalon kestävyyttä. Pysy joustavana myös matalissa lämpötiloissa (jopa -40 ° F), ja niitä on saatavana 50- / 100-jalkaisina vaihtoehdoina

  • Nailonletkut
  • Polypropeeniletkut
  • PVC- ja CPVC-letkut
  • Santopreeniletkut
  • Silikoni letkut
  • Viton-letkut

Tietoja E JAMES & CO

E. James & Company -luettelo sisältää letkut EPDM-, Viton-, polypropeeni-, silikoni-, nailon-, Santoprene-, neopreen-, Buna N- ja PVC-rakennusmateriaaleista. Brändin EPDM letku kestävät laimennettuja happoja, emäksiä, fosfaattiestereitä, alkoholeja ja ketoneja. Ne kestävät lämpötiloja -40 - 300 astetta Fahrenheit. E. James & Company polttoaine- ja voiteluaineletkut ovat joustavia, itsestään sammuvia PVC-putkia, jotka soveltuvat käytettäväksi nurmikon ja puutarhan laitteissa, kiillotuslaitteissa, pienissä moottorien polttoainelinjoissa ja voitelulinjoissa. Ne kestävät turvotusta ja kovettumista ja kestävät jopa 62 psi:n painetta.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Joissakin E. James & Companyn MPN-numeroissa on yksittäiset viittaukset vastaaviin Westward- tai Grainger-mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia E. James & Companyn tuotteita.

Lähetys

Nämä E. James & Companyn letkut ovat kooltaan pieniä ja vaativat kompaktin pakkauksen. Ne soveltuvat kuriirikuljetukseen.

E JAMES & CO Kilpailuedut

Powerflite kiilahihnat

E. James & Company Powerflite V-hihnat on valmistettu vahvoista jatkuvista Spartacord-kiristysosista, jotka on kolminkertaisesti karkaistu ylimääräisen venymisen välttämiseksi. Ne ovat staattista sähköä johtavia ja ihanteellisia käytettäväksi öljyisissä ja korkean otsonin ympäristöissä.

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat E. James & Companyn neopreeniletkujen edut?

Tuotemerkin neopreeniletku kestävät erinomaisesti öljyjä, rasvoja ja kemikaaleja. Ne tarjoavat myös joustavuutta, kestävyyttä ja kulutuskestävyyttä sekä säänkestoa.

Mitkä ovat E. James & Company Santoprene -letkujen käyttötarkoitukset?

Tuotemerkin Santoprene-letku käytetään auto-, laite-, lääke- ja elintarvike- ja juomateollisuudessa nesteiden siirtoon, tiivistykseen ja tärinän vaimentamiseen.

Mikä on merkin Buna N -letkun kovuus?

Niiden durometrin kovuus on 60A.

Miten näitä letkuja pitää huoltaa?

  • Käsittele letkua varoen tarpeettoman rasituksen tai vaurioiden välttämiseksi.
  • Puhdista letkut säännöllisesti miedolla saippualiuoksella tai suositellulla puhdistusaineella.
  • Varmista, että letkun käyttölämpötila pysyy määritellyllä lämpötila-alueella.
  • Varmista, että letku on yhteensopiva niiden nesteiden tai kemikaalien kanssa, joiden kanssa se joutuu kosketuksiin käytön aikana.

Yksinomaiset tuotemerkit