Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO MDCSSI-1 / 16-50 Johtometallihavaittava 1/16 x 50 jalkaa | AA8CEU 16Z139

E JAMES & CO MDCSSI-1/16-50 johdon metallitunnistin 1/16 x 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8CEU Malli: MDCSSI-1/16-50Ristiviite: 16Z139

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,016.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtokanta
Värisininen
Halkaisija1 / 16 "
durometer65 + / 15
Pituus50ft.
MateriaaliSilikoni
Vastustuskykyinen jollekkinLämpö, ​​matala lämpötila, hapettuminen, otsoni
Lämpötila-alue-40 - 450 astetta
Vetolujuus600 #
Toleranssi+/-. 005 "
TyyppiMetalli havaittavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1652
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.96
Laivan leveys (cm)30.96
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusToleranssiHinta
E JAMES & CO MDCSSI-1 / 32-10 Johtometallihavaittava 1/32 x 10 jalkaa | AA8CEM 16Z133 MDCSSI-1 / 32-101 / 32 "10ft.+/-. 005 "€294.39
E JAMES & CO MDCSSI-1 / 32-25 Johtometallihavaittava 1/32 x 25 jalkaa | AA8CEN 16Z134 MDCSSI-1 / 32-251 / 32 "25ft.+/-. 005 "€718.23
E JAMES & CO MDCSSI-1 / 32-50 Johtometallihavaittava 1/32 x 50 jalkaa | AA8CEP 16Z135 MDCSSI-1 / 32-501 / 32 "50ft.+/-. 005 "€1,409.69
E JAMES & CO MDCSSI-1 / 32-100 Johtometallihavaittava 1/32 x 100 jalkaa | AA8CEQ 16Z136 MDCSSI-1 / 32-1001 / 32 "100ft.+/-. 005 "€2,765.84
E JAMES & CO MDCSI-1 / 16-10 Johtometallihavaittava 1/16 x 10 jalkaa | AA8CER 16Z137 MDCSI-1 / 16-101 / 16 "10ft.+/-. 005 "€212.07
E JAMES & CO MDCSSI-1 / 16-25 Johtometallihavaittava 1/16 x 25 jalkaa | AA8CET 16Z138 MDCSSI-1 / 16-251 / 16 "25ft.+/-. 005 "€517.68
E JAMES & CO MDCSSI-1 / 16-100 Johtometallihavaittava 1/16 x 100 jalkaa | AA8CEV 16Z140 MDCSSI-1 / 16-1001 / 16 "100ft.+/-. 005 "€1,994.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO MDCSSI-1/16-50 johdon metallitunnistin 1/16 x 50 jalkaa
€1,016.32 / yksikkö