DYNALON 106525 Custom Dipper Hdpe 12ft L | AF4TAR 9J093

DYNALON 106525 Custom Dipper Hdpe 12ft L

Tuote: AF4TAR Malli: 106525Ristiviite: 9J093
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€311.72 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValmistunut kauha
Koko1000mL
VäriLuonnonvalkoinen
Valmistumisen alaosastot100ml
Kahva12'
MateriaaliHDPE
alue100mL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1365
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)203.2
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaHinta
DYNALON 106515 Custom Dipper Hdpe 6 jalan pituus 1000 M | AF4YJM 9PWR1 1065156'€151.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 106525 Custom Dipper Hdpe 12ft L
€311.72 / yksikkö