DYNABRADE 64902 Monipuolisuushiomakone 230 V 3 Hv | AD6HMN 45J451

DYNABRADE 64902 Monikäyttöinen hiomakone 230 V 3 Hp

Varastossa
Tuote: AD6HMN Malli: 64902Ristiviite: 45J451

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,962.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonipuolisuushiomakone
Vyön koko2 x 72 tuumaa
HP3
Hz50/60
Kokonaissyvyys40 "
Kokonaiskorkeus30 "
kokonaisleveys48 "
Vaihe3
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 77.11
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8465930090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysVaiheJänniteHinta
DYNABRADE 64904 Monikäyttöinen hiomakone 115 V 1.5 hv | AD6HME 45J443 649041.540 "30 "48 "1115€8,029.86
DYNABRADE 64905 Monikäyttöinen hiomakone 230 V 1.5 Hv | AD6HMF 45J444 649051.540 "30 "48 "1230€8,029.86
DYNABRADE 64900 Monikäyttöinen hiomakone 115 V 1 Hv | AD6HML 45J449 64900133 "22 "17 "1115€9,888.59
DYNABRADE 64901 Monikäyttöinen hiomakone 230 V 1 Hv | AD6HMM 45J450 64901140 "30 "48 "1230€9,888.59
DYNABRADE 64903 Monikäyttöinen hiomakone 460 V 3 Hv | AD6HMP 45J452 64903340 "30 "48 "3460€11,581.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 64902 Monikäyttöinen hiomakone 230 V 3 Hp
€11,962.91 / yksikkö