Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS 160G Air Flow Grid, 1000 - 5000 Fpm | AF7DAT 20VD84

DWYER INSTRUMENTS 160 G ilmavirtausverkko, 1000 - 5000 Fpm

Varastossa
Tuote: AF7DAT Malli: 160GRistiviite: 20VD84
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
€464.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmavirran ruudukon keskiarvo
tarkkuus-/+ 2 % täysi mittakaava
Pallonivelen materiaaliAlumiini, muovi
Virtausnopeusalue1000 - 5000 XNUMX FPM
Ristikon materiaalipolykarbonaatti
Kahva materiaaliAlumiini
K-tekijä0.84
Käyttölämpötila.-40 astetta 257 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.(4) 1/4 "
Prosessiliitäntä1/8" - 1/4" ID-letku
alue1000 - 5000 XNUMX fpm
PalveluIlma tai yhteensopivat kaasut
PalvelukerroinIlma tai yhteensopivat kaasut
Aseta Inside Dia.(2) 1.25", (1) 2", (1) 1/8"
ErotusmateriaaliAlumiini kumipuskurilla
Lämpötila Raja (Deg. F)-40 astetta 257 asteeseen. F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.09
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi9026800000

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 160 G ilmavirtausverkko, 1000 - 5000 Fpm
€464.94 / yksikkö