DURHAM MANUFACTURING HDC-SH-2460CLIP-95 Heavy Duty -hylly, 4 pidikettä, kapasiteetti 1650 Lbs | CF6KPL

DURHAM MANUFACTURING HDC-SH-2460CLIP-95 Raskaat hyllyt, 4 leikettä, kapasiteetti 1650 kg

Varastossa
Tuote: CF6KPL Malli: HDC-SH-2460CLIP-95

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€205.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus1.375 "
Pituus57.94 "
Kantavuus1650 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys20.81 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.211
HS-koodi9403999500
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKantavuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING HDC-SH-2436CLIP-95 Heavy Duty -hylly, 4 pidikettä, kapasiteetti 500 Lbs | CF6KPF HDC-SH-2436CLIP-9533.94 "500 lbs.20.88 "€109.70
DURHAM MANUFACTURING HDC-SH-2448CLIP-95 Heavy Duty -hylly, 4 pidikettä, kapasiteetti 1200 Lbs | CF6KPJ HDC-SH-2448CLIP-9545.9375 "1200 lbs.20.81 "€144.06
DURHAM MANUFACTURING HDC-SH-3048CLIP-95 Heavy Duty -hylly, 4 pidikettä, koko 30 x 48 tuumaa, kapasiteetti 500 lbs | CF6KPN HDC-SH-3048CLIP-9545.9375 "500 lbs.26.8125 "€197.90
DURHAM MANUFACTURING HDC-SH-3060CLIP-95 Heavy Duty -hylly, 4 pidikettä, koko 30 x 60 tuumaa, kapasiteetti 500 lbs | CF6KPP HDC-SH-3060CLIP-9557.94 "500 lbs.26.8125 "€242.42
DURHAM MANUFACTURING HDC-SH-3660CLIP-95 Heavy Duty -hylly, 4 pidikettä, koko 36 x 60 tuumaa, kapasiteetti 500 lbs | CF6KPQ HDC-SH-3660CLIP-9557.94 "500 lbs.32.8125 "€269.62
DURHAM MANUFACTURING HDC-SH-3672CLIP-95 Heavy Duty -hylly, 4 pidikettä, koko 36 x 72 tuumaa, kapasiteetti 400 lbs | CF6KPR HDC-SH-3672CLIP-9569.9375 "400 lbs.32.8125 "€326.07
DURHAM MANUFACTURING HDC-SH-4474CLIP-95 Heavy Duty -hylly, 4 pidikettä, koko 44 x 74 tuumaa, kapasiteetti 400 lbs | CF6KPT HDC-SH-4474CLIP-9571.9375 "400 lbs.40.8125 "€572.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDC-SH-2460CLIP-95 Raskaat hyllyt, 4 leikettä, kapasiteetti 1650 kg
€205.44 / yksikkö