Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DUCTMATE GRQS10GA -liittimen holkkiliitin 10 tuumaa | AF2AEH 6PGC0

DUCTMATE GRQS10GA liitinholkin sovitus 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2AEH Malli: GRQS10GARistiviite: 6PGC0

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus
pinnoiteSinkitty
Halkaisija10 "
Kanavan koko10 "
Mitata24
Korkeus10 "
Tulohalkaisija10 "
Pituus3.5 "
MateriaaliTeräs / polyeteeni tiiviste
Poistohalkaisija.10 "
Paineluokitus30 "WG
TyyppiLiitinholkki
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Itsetiivistyvä, korkeapaine, säädettävä, ei kiinnikkeitä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKanavan kokoKorkeusTulohalkaisijaPoistohalkaisija.LeveysHinta
DUCTMATE GRQS3GA -liittimen holkkiliitin 3 tuumaa | AF2AEA 6PGA3 GRQS3GA3"3"3"3"3"3"€44.40
DUCTMATE GRQS4GA -liittimen holkkiliitin 4 tuumaa | AF2AEB 6PGA4 GRQS4GA4"4"4"4"4"4"€47.08
DUCTMATE GRQS5GA -liittimen holkkiliitin 5 tuumaa | AF2AEC 6PGA5 GRQS5GA5"5"5"5"5"5"€49.43
DUCTMATE GRQS6GA -liittimen holkkiliitin 6 tuumaa | AF2AED 6PGA6 GRQS6GA6"6"6"6"6"6"€52.11
DUCTMATE GRQS7GA -liittimen holkkiliitin 7 tuumaa | AF2AEE 6PGA7 GRQS7GA7"7"7"7"7"7"€54.43
DUCTMATE GRQS8GA -liittimen holkkiliitin 8 tuumaa | AF2AEF 6PGA8 GRQS8GA8"8"8"8"8"8"€57.09
DUCTMATE GRQS9GA -liittimen holkkiliitin 9 tuumaa | AF2AEG 6PGA9 GRQS9GA9"9"9"9"9"9"€58.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUCTMATE GRQS10GA liitinholkin sovitus 10 tuumaa
€62.03 / yksikkö