Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DROSSBACH SLT-32 -putken asennustyökalu 1 1 / 2-2 In | AB8CWF 25D283

DROSSBACH SLT-32 asennustyökalu 1 1/2-2 tuuman putkeen

Varastossa
Tuote: AB8CWF Malli: SLT-32Ristiviite: 25D283

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Loom -asennustyökalu
VäriOranssi / valkoinen
Koko1-1 / 2 "- 2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaES

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Loom-työkalu 1 1/2" - 2" putkille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
DROSSBACH SLT-08 Asennustyökalukanava 1 / 4-7 / 16 In | AB8CWB 25D279 SLT-081/4 "- 7/16"€8.03
DROSSBACH SLT-15 asennustyökalu johtimelle 1 / 2-5 / 8 In | AB8CWC 25D280 SLT-151/2 "- 5/8"€10.62
DROSSBACH SLT-20 Asennustyökalu johtimelle 3 / 4-7 / 8 In | AB8CWD 25D281 SLT-203/4 "- 7/8"€11.39
DROSSBACH SLT-25 asennustyökalu putkistoon 1-1 1/4 In | AB8CWE 25D282 SLT-251 "- 1-1 / 4"€16.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DROSSBACH SLT-32 asennustyökalu 1 1/2-2 tuuman putkeen
€17.86 / yksikkö