DRANETZ DBPG550PKG Powerguide 100a -turvaliitin 4 Gb 100tw | AF9EFC 29VM14

DRANETZ DBPG550PKG Powerguide 100a turvaliitin 4 Gb 100tw

Varastossa
Tuote: AF9EFC Malli: DBPG550PKGRistiviite: 29VM14

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,251.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPowerGuide
Nykyinen alue100A
näyttöVärillinen LCD-kosketusnäyttö
Tulojännite0 - 600V
liitäntäValinnainen Ethernet, USB, RS232
Maks. Wattia100TW
Muisti4 GB
Kanavien lukumäärä8
Vaihe4
TerminaaliliitäntäTurvaliitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.07
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi9030840000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen alueHinta
DRANETZ DBPG10PKG Powerguide 10a -liitin 4 Gb 100tw | AF9EFA 29VM12 DBPG10PKG10A€13,251.21
DRANETZ DBPG500PKG Powerguide 500a -turvaliitin 4 Gb 100tw | AF9EFB 29VM13 DBPG500PKG500A€13,251.21
DRANETZ DBPGFLEX3K Powerguide 30-3000a -liitin 4 Gb | AF9EFD 29VM15 DBPGFLEX3K30 - 3000 A€15,725.29
DRANETZ DBPGFLEX6K Powerguide 60 - 6000a -turvaliitin 4 Gb | AF9EFE 29VM16 DBPGFLEX6K60 - 6000 A€15,743.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRANETZ DBPG550PKG Powerguide 100a turvaliitin 4 Gb 100tw
€13,251.21 / yksikkö