DORMER

Suodattaa

Koneistus

Koneistus Suodattaa

KonetyökalutKatso kaikki

  • Erittäin pitkät poranterät

    Nopeasta teräksestä valmistetut metriset ja murto-tuumaiset terät ovat ihanteellisia kovien materiaalien, kuten nikkeliseoksen, ruostumattoman teräksen, titaanin, valuraudan ja hiiliteräksen, syvään poraamiseen. Tarjolla huilupituuksia jopa 295 mm

  • Jobber-poranterät

    Koboltti-teräs / HSS-poranterät on suunniteltu sekä pehmeiden että kovien metallien sekä puun ja muovin työstöön. Keskitä pora kaareville pinnoille osoittamalla 118/130 asteen pistekulma. Saatavana murto-tuuman, kirjaimen, metrisen ja langan mitoina

  • Ruuvaa koneen pituusporanterät

    Lyhytpituiset poranterät, joissa on itsekeskittyvä jakopistesuunnittelu, joka soveltuu pienitehoisiin sovelluksiin kannettavilla ruuvikoneilla

  • Kartiopituiset poranterät

    A940- ja A941-raskaat kartiomaiset poranterät, jotka on suunniteltu vähentämään vanhan tyyppisten puuruuvien työntövoimaa. Spiraalihuilut ovat kooltaan 29 - 166 mm

Indeksoitavat insertitKatso kaikki

  • Jyrsintäterät

    Ihanteellinen kovametallien keskeytettyihin poraustöihin epävakaissa olosuhteissa, jopa nollanopeudella. Varren koot vaihtelevat välillä 36-70 mm, jotka voidaan kiinnittää jäähdytysnesteellä syötetyille hydrauliikkapidikkeille tai Waldon-tyyppisille työkalunpitimille

JyrsintätyökalutKatso kaikki

  • Indeksoitavat päätimyllyt

    Kiinteän kovametallipääporakoneet, joita käytetään korkean suorituskyvyn työstöön ja rakenneteräspalkkien poraamiseen rakennustyömailla. Anna pään helppo vaihtaa irrottamatta työkalua karista

Tietoja DORMERista

Dameter, Prametin tuotekumppani, on johtava leikkaustyökalujen valmistaja erilaisiin poraus-, jyrsintä-, kierteitys- ja sorvaussovelluksiin. Dormer Pramet -luettelossa on työkappaleen pituus, ruuvikoneen pituus, kartion pituus, erikoispitkät ja kartiokaran poranterät, kääntyvät päätyjyrsimet ja kiinteät jyrsinterät. Valmistettu lujasta kobolttiteräksestä tai pikateräksestä, Dormer Jobber -poranterät pystyvät tuottamaan enemmän lämpöä verrattuna muihin työstöprosesseihin ja ovat siksi ihanteellisia käytettäväksi CNC-koneissa vetolujuuksien ja sitkeiden materiaalien poraamiseen. Näissä nopeissa kobolttiporanterissä on maahuilut ja optimoitu kierukkamalli, mikä parantaa lastujen virtausta. Valitut käännettävät jyrsinterät on varustettu fysikaalisella höyrykerrostuspinnoitteella (PVD), ja ne voivat siten helposti työstää korroosiota ja kuumuutta kestäviä teräs-, valurauta- ja pehmeitä teräspintoja. Laaja valikoima näitä tehokkaita työkaluja on saatavana Raptor Supplies.

Yksinomaiset tuotemerkit