BALDOR / DODGE

Vuodesta 1878 lähtien Dodge (Baldorin hankkima tuotemerkki) on toimittanut voimansiirtoratkaisuja, jotka ovat ihanteellisia kiviaines- ja sementti-, ilmankäsittely-, elintarvike- ja juoma-, kemian- sekä öljy- ja kaasusovelluksiin. Lue lisää

Suodattaa

Voimansiirto

Materiaalinkäsittely

Pneumatiikka

Turvallisuus

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Tietoja BALDOR / DODGE

Dodgen valikoima koostuu kierrekuulalaakereista, elintarviketurvallisesti asennetuista kuulalaakereista, supistajista ja kytkimistä sekä kuljetinkomponenteista, kuten hihnapyöristä ja holkeista. Dodge flex -metallikytkimet niissä on suljettu vaihteisto, joka on suunniteltu korkean vääntömomentin siirtosovelluksiin pumppaus- ja pakkausprosessien aikana. Brändin ketjunkiristimen rungot Niitä käytetään vähentämään ketjun löysyyttä samalla kun ne tarjoavat äänettömän tasaisen vääntömomentin laitteisiin. Dodge valmistaa myös metallisia ja elastomeerisia kytkimiä ja mekaanisia pehmeitä käynnistyksiä, jotka lisäävät koneiden vääntömomenttikapasiteettia ja mukautuvat akselivirheisiin.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Dodgen MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin TB Woods -mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijoita, jotka ovat joko loppuneet tai vanhentuneet, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies löytyy vastaavat Dodge-keskittimet. Asiakkaat voivat myös viitata useimpiin tuotteisiin käyttämällä mallinumeroiden viittä viimeistä numeroa.

Lähetys

Joustavia Dodge-kytkimen napoja on saatavana käyttönopeuksilla 2440 rpm - 3600 rpm. Nämä holkit, laakerit ja navat vaativat huolellisen pakkaamisen, koska jotkut tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi ne toimitetaan kuriirikuljetuksena eikä lentorahtina minimoimaan seisokkeja.

Tärkeimmät kauppanimet

BALDOR / DODGE Kilpailuedut

Dodge Smart Sensors

Helppokäyttöiset langattomat anturit, jotka valvovat etäältä tuotemerkin vaihteiston vähennysten ja asennettujen laakereiden kuntoa parantaakseen luotettavuutta, vähentää seisokkeja ja käyttöturvallisuutta.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä yritys valmistaa Dodge-laakereita?

ABB valmistaa Dodge-laakereita Tennesseessä ja Pohjois-Carolinassa.

Onko Dodge-laakereita saatavilla eri kokoonpanoissa?

Dodge-laakereita on saatavana radiaali-, työntö- ja tyynylohkoversioina.

Kuinka varmistaa Dodge-laakerini pitkän käyttöiän?

Säännöllinen huolto, kuten asianmukainen voitelu ja puhdistus, voi pidentää Dodge-laakeriesi käyttöikää.

Mitä eroa on radiaali- ja painelaakerilla?

Radiaalilaakerit tukevat säteittäisiä kuormia, kun taas painelaakerit tukevat aksiaalikuormia.

Yksinomaiset tuotemerkit