BALDOR / DODGE 23AZ40LR56 TIGEAR-2 EZ KLEEN Oikean kulman pienennys

Varastossa
Tuote: AY3TZR Malli: 23AZ40LR56

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,163.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhentäjällä
Kehyksen koko56
Vaihteisto23
Vaihteisto40.000
Valmistaja SarjaTIGEAR II
Output TypeKAKSOIS (KIINTEÄ)
Akselin dia.1.125 "
Akselin avain (tuumaa)Ei
Akselin pituusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.55

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen kokoVaihteistoOutput TypeAkselin dia.Hinta
BALDOR / DODGE 23AZ07H14 TIGEAR-2 EZ KLEEN Oikean kulman pienennys | AM2AMT 23AZ07H141407.000ONTTO1.438 "€3,165.29
BALDOR / DODGE 23AZ10H56 TIGEAR-2 EZ KLEEN Oikean kulman pienennys | AM2AMU 23AZ10H565610.000ONTTO1.438 "€3,165.29
BALDOR / DODGE 23AZ15H56 TIGEAR-2 EZ KLEEN Oikean kulman pienennys | AM2AMV 23AZ15H565615.000ONTTO1.438 "€3,165.29
BALDOR / DODGE 23AZ20HA14 TIGEAR-2 EZ KLEEN Oikean kulman pienennys | AM2AMW 23AZ20HA1414020.000PITÄÄ ALT.1.5 "€3,165.29
BALDOR / DODGE 23AZ25H56 TIGEAR-2 EZ KLEEN Kierukkavaihteen nopeudenrajoitin | AM2AMX 23AZ25H565625.000ONTTO1.438 "€3,165.29
BALDOR / DODGE 23AZ30L56 TIGEAR-2 EZ KLEEN Oikean kulman pienennys | AM2AMY 23AZ30L565630.000VASEN (KIINTEÄ A)1.125 "€2,488.02
BALDOR / DODGE 23AZ40H56 TIGEAR-2 EZ KLEEN Oikean kulman pienennys | AM2AMZ 23AZ40H565640.000ONTTO1.438 "€3,165.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 23AZ40LR56 TIGEAR-2 EZ KLEEN Oikean kulman pienennys
€2,163.36 / yksikkö