Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIXON 2030-AA-AL Spool Adpater, alumiini, 2 x 3 tuuman koko | AB8QCM 26W658

DIXON 2030-AA-AL Kelasovitin, alumiini, koko 2 x 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8QCM Malli: 2030-AA-ALRistiviite: 26W658

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKela-sovitin
Rungon materiaaliAlumiini
Yhteyden tyyppiUrossovitin
Kytkimen koko2 "x 3"
Kytkimen tyyppiAA
Max. Paine125 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiKytkimen kokoMax. PaineHinta
DIXON 150-AA-AL Spool Adpater, alumiini, 1-1/2 tuuman koko | AB8QCJ 26W655 150-AA-ALAlumiiniUrossovitin1-1/2" x 1-1/2"250 psi€55.26
DIXON 1520-AA-AL Spool Adpater, alumiini, 1-1/2 x 2 tuuman koko | AB8QCK 26W656 1520-AA-ALAlumiiniUrossovitin1-1 / 2 "x 2"250 psi€67.00
DIXON 300-AA-AL Spool Adpater, alumiini, 3 tuuman koko | AB8QCP 26W660 300-AA-ALAlumiiniSovitin3 "x 3"125 psi€92.68
DIXON 200-AA-SS Spool Adpater, ruostumaton teräs, 2 tuuman koko | AB8QCW 26W666 200-AA-SSRuostumaton teräsUrosadapteri x urosadapteri2 "x 2"250 psi€230.06
DIXON 2030-AA-SS Spool Adpater, ruostumaton teräs, 2 x 3 tuuman koko | AB8QCX 26W667 2030-AA-SSRuostumaton teräsUrosadapteri x urosadapteri2 "x 3"125 psi€323.95
DIXON 300-AA-SS Spool Adpater, ruostumaton teräs, 3 tuuman koko | AB8QCY 26W668 300-AA-SSRuostumaton teräsUrosadapteri x urosadapteri3 "x 3"125 psi€367.00
DIXON 1520-AA-SS Spool Adpater, ruostumaton teräs, 1-1/2 x 2 tuuman koko | AL3KJM 1520-AA-SS----€256.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIXON 2030-AA-AL Kelasovitin, alumiini, koko 2 x 3 tuumaa
€96.74 / yksikkö