Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DINEX DX108784 Underliner Sage - 12 kpl pakkaus | AE7RUX 6ADR4

DINEX DX108784 Underliner Sage - 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7RUX Malli: DX108784Ristiviite: 6ADR4

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€428.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnderliner
VäriSalvia
Halkaisija9.5 "
MateriaaliMuovi
Kokonaiskorkeus1.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi3924102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
DINEX DX108708 Underliner Green - Pakkaus 12 | AE7RUV 6ADR2 DX108708Hunter Green€375.10
DINEX DX108703 Underliner Onyx - 12 kpl pakkaus | AE8AEH 6CCA0 DX108703onyksi€393.76
DINEX DX108761 Underliner Cranbery - 12 kpl pakkaus | AE8AEK 6CCA2 DX108761Karpalo€393.76
DINEX DX108750 Underliner Sininen - 12 kpl pakkaus | AE8AEL 6CCA3 DX108750Midnight Blue€393.76
DINEX DX108731 Underliner Latte - pakkaus 12 | AE8AEM 6CCA4 DX108731Maito€428.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DINEX DX108784 Underliner Sage - 12 kappaleen pakkaus
€428.75 / yksikkö