Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWS5020 -saharata 46 tuuman pituus | AC9CZC 3FRE1

DEWALT DWS5020 Telasahatela, 46 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC9CZC Malli: DWS5020Ristiviite: 3FRE1

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRata Saw Track
Korkeus1 / 2 "
Pituus46 "
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6055
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)122.43
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8466308000
AlkuperämaaSI

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWS5020 Telasahatela, 46 tuuman pituus
€102.31 / yksikkö