Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWPVTC14 kääntötelineiden sarja 13 bittiä 14 kpl AC2JFX 2KLZ7

DEWALT DWPVTC14 Pivot Holder Set 13 bits 14 kpl

Varastossa
Tuote: AC2JFX Malli: DWPVTC14Ristiviite: 2KLZ7

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöpidin
MateriaaliRuostumaton teräs
Palojen lukumäärä14
Varren koko1/4 kuusiokolo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaCN

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWPVTC14 Pivot Holder Set 13 bits 14 kpl
€29.62 / yksikkö