Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW8256 läppälevy 4.5 tuumaa 5 / 8-11 Ah 80g T27 Za | AA4YHX 13J207

DEWALT DW8256 läppälevy 4.5 tuumaa 5/8-11 Ah 80g T27 Za

Varastossa
Tuote: AA4YHX Malli: DW8256Ristiviite: 13J207

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Mount -läppälevy
Hioma-aineZirkoniumalumiinioksidi
Levy Dia.4.5 "
Levyn tyyppiTyyppi 27
LuokkaKeskikokoinen
sisu80
Maks. Kierrosluku13,300
Asennuskoko5 / 8-11
Levyn tyyppiTyyppi 27

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaTR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DEWALT DW8358 ​​Läppälevy 4.5 tuumaa 5 / 8-11 Ah 80g T27 Za | AA4YJG 13J216 DW8358€14.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW8256 läppälevy 4.5 tuumaa 5/8-11 Ah 80g T27 Za
€17.71 / yksikkö