Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW4821 Puukkosahanterä 8 tuuman pituus - pakkaus 5 | AD9KQG 4TF74

DEWALT DW4821 edestakaisin liikkuva sahanterä, 8 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9KQG Malli: DW4821Ristiviite: 4TF74

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntäsahanterä
takaisinSuoraan
Korkeus3 / 4 "
Pituus8"
MateriaaliBi-metalli
Varsi1/2 "universaali
Hampaat tuumaa kohti18
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8202990000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHampaat tuumaa kohtiLeveysPkg. MääräHinta
DEWALT DWA4186 Puukkosahanterä - 5 kpl pakkaus | AA2CQQ 10D892 DWA41861"6"14/181"5€31.01
DEWALT DWA4186B edestakaisin sahanterä 6 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AA2CQR 10D895 DWA4186B1"6"14/181"100€623.11
DEWALT DWA41812 Puukkosahanterä 12 tuuman pituus - pakkaus 5 | AA2CQT 10D899 DWA418121"12 "14/181"5€46.86
DEWALT DW4809B Bi-metal-puukkosuora suora / takaosa 8 tuumaa 100 kpl | AC7CTY 38A876 DW4809B5 / 8 "8"145 / 8 "100€468.06
DEWALT DW4822B25 Puukkosahanterä 12 tuuman pituus - pakkaus 25 | AD7FLU 4EB75 DW4822B253 / 4 "12 "183 / 4 "25€194.42
DEWALT DW4807 Puukkosahanterä 4 tuuman pituus - pakkaus 5 | AD9KPZ 4TF60 DW48073 / 4 "4"143 / 4 "5€15.17
DEWALT DW4810 Puukkosahanterä 4 tuumaa - 5 kpl pakkaus | AD9KQA 4TF64 DW48103 / 4 "4"183 / 4 "5€16.67

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW4821 edestakaisin liikkuva sahanterä, 8 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus
€28.51 /pakkaus