Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DPG52-6 Turvalasit Hopea Peili Naarmuuntumaton | AD2EQG 3NUF7

DEWALT DPG52-6 Suojalasit Hopeinen Peili Naarmuuntumaton

Varastossa
Tuote: AD2EQG Malli: DPG52-6Ristiviite: 3NUF7

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriSavu
KehyssuunnitteluKietoa
KehysmateriaaliNylon
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin päällystysNaarmunkestävä
Linssin väriHopeapeili
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
Temppelin väriSavu
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriLinssin päällystysLinssin väriTemppelin väriHinta
DEWALT DPG52-1 Suojalasit Kirkas Naarmuuntumaton | AD2EQD 3NUF4 DPG52-1Poista valintaNaarmunkestäväPoista valintaPoista valinta€6.21
DEWALT DPG52-11 Suojalasit Kirkas Anti-Fog Naarmuuntumaton | AD2EQE 3NUF5 DPG52-11Kirkas / keltainenAntifog, naarmuuntumatonPoista valintaKirkas / keltainen€7.73
DEWALT DPG52-2 Suojalasit Savun naarmuuntumaton | AD2EQF 3NUF6 DPG52-2Savu / keltainenNaarmunkestäväSavuSavu / keltainen€6.96
DEWALT DPG52-9 Suojalasit I / o Naarmuuntumaton | AD2EQH 3NUF8 DPG52-9Kirkas / keltainenNaarmunkestäväSisällä ulkonaKirkas / keltainen€7.38
DEWALT DPG52-B turvalasit vaaleansininen naarmuuntumaton | AD2EQJ 3NUF9 DPG52-BVaaleansininen / keltainenNaarmunkestäväVaaleansininenVaaleansininen / keltainen€6.96

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DPG52-6 Suojalasit Hopeinen Peili Naarmuuntumaton
€7.70 / yksikkö