Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO FO-161-60 suoraviivainen puristin, 60 mm männän isku, 2020 lb | AJ8BBJ

DESTACO FO-161-60 suoraviivainen toimintapuristin, 60 mm:n männän isku, 2020 lb

Varastossa
Tuote: AJ8BBJ Malli: FO-161-60

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€595.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoraviivainen puristin
Puristusvoima100N
Pitokyky2020 paunaa.
Max. Kiinnitysisku4mm
AsennusalustaJalka
AsennustyyppiJalka-asennus
Männän kierteen kokoM8
Nopea aivohalvaus60mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Muuttuvan iskun suoraviivaiset puristimet Käytetään ihanteellisesti eripaksuisten ja -toleranssien työkappaleiden pitämiseen. Ne soveltuvat kiinnitystöihin vaikeapääsyisillä alueilla, kuten ripojen välissä ja onteloissa. Näillä kiinnittimillä on kompakti muotoilu, ja ne voidaan asentaa tiloihin, joissa on vähemmän tilaa. Destaco FO -sarja kiinnittimissä on laippajalkakiinnitys nopeaa asennusta varten tasaiselle, vaakasuoralle työkappaleelle/pinnalle. Ne on varustettu pyörivällä käsivivulla / pyörällä männän kytkemiseksi työkappaletta vasten. Destaco FO-161-60 suoraviivaisen puristimen mukana tulee pyöreä mäntä, jonka korkeus on 1.18 tuumaa ja liikeraja 2.36 tuumaa. Tässä muuttuvassa iskunvaimessa suoraviivaisessa puristimessa on kiinteä 60 mm:n männän iskunpituus ja 4 mm:n kiinnitysisku. Sitä käytetään yhden käden vivusta helppoa ja nopeaa käyttöä varten. Tämä puristin tarjoaa maksimipidätyskyvyn 2020 lb. Raptor Supplies tarjoaa tämän puristimen versiona, jossa on kaksikätinen käyttö (mäntä ja käsivipu). Toimitamme myös samanlaisia ​​kiinnikkeitä, joissa on etulaippa ja läpivientireikäkiinnityspohja.

Käyttö:

Destaco FO-161-60 suoraviivainen puristin on ihanteellinen sovelluksiin, kuten hitsaukseen ja kokoonpanoon ilmailu-, auto-, kulutustavara- sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Destaco FO-161-60 suoraviivaisessa puristimessa on jalkaan kiinnitettävä laipallinen pohja turvalliseen asennukseen vaakasuoralle pinnalle.
  • Tämä puristin tarjoaa maksimikuorman kantavuuden 2020 lb.
  • Se on varustettu yhden käden vipukahvalla, jolla mäntä painetaan työkappaletta vasten, jotta se pysyy paikallaan.
  • Tämän männän korkeus on 1.18 tuumaa ja liikeraja 2.36 tuumaa.
  • Tämä puristin kestää vain aksiaalisia kuormia ja vaatii ylimääräisen säteittäisen tuen männän sivukuormien käsittelemiseksi.
  • Se on valmistettu teräksestä lujuuden ja kestävyyden vuoksi, jotta se ei taipu / murtu raskaan kuormituksen aikana.
  • Puristimessa on kiinteä männän isku 60 mm ja kiristysisku 4 mm.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco K1222, K508, K612, K816: Näitä kääntyviä työntölevyjä käytetään yhdessä Destaco FO-161-60 suoraviivaisen puristimen kanssa, jotta saadaan aikaan tehokas työskentely vaurioittamatta kiinnitettyjä pintoja.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco FO-161-60 suoraviivainen puristin noudattaa ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 alan standardeja varmistaakseen ympäristön terveyden, käyttäjien turvallisuuden ja puristimen tehokkaan toiminnan.

Asennus:

  • Destaco FO-161-60 suoralinjainen puristin sisältää jalkaan kiinnitettävän laipallisen pohjan kierteitetyillä rei'illä nopeaa asennusta varten vaakasuoraan pintaan/työkappaleeseen.
  • Tämä puristin voidaan helposti ruuvata irti ruuvimeisselillä siirtämistä varten paikasta toiseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Ei Raptor Supplies tarjoatko Destaco FO-161-60 suoraviivaista puristinta muissa versioissa?

A. Raptor Supplies tarjoaa myös Destacoa FO-162-60 suoraviivaiset puristimet, joissa on yksikätinen pyörä männän liikkeen tarkkaan hallintaan. Voit myös selata FO-, FL-, G-sarjan suoraviivaiset puristimet Sivustomme sivulta muita asennusvaihtoehtoja, kuten etulaippa ja läpivientireiän pohja.

K. Kuinka suoraviivaiset puristimet toimivat?

A. Suoraviivaisia ​​kiinnittimiä käytetään manuaalisesti vivun tai kahvan pyörittämiseksi, jotta mäntä työnnetään työkappaleita vasten ja pysyy tukevasti paikallaan.

K. Miten puristusvoima eroaa pitovoimasta / kapasiteetista?

A. Termi "pitovoima tai kapasiteetti" ilmaisee puristimen ihanteellisen lujuuden laitteiston, työkappaleiden tai metallilevyn pitämiseksi painettuna kokoonpanolinjalla tai muissa teollisissa sovelluksissa. Pitovoima mitataan puristimen valmistusprosessin aikana, joten se ei anna käytännön mittaa puristimen kapasiteetista. Puristusvoima tai kohdistamisvoima tarkoittaa todellista voimaa, jonka puristin kohdistaa työkappaleisiin niiden pitämiseksi kiinni. Puristusvoima on yleensä pienempi kuin pitokapasiteetti johtuen useista tekijöistä, kuten kiinnitetyn karan asennosta kiristystangossa ja puristimeen kohdistetusta vastavoimasta.

Q. Onko Destaco toimittanut räätälöityjä tai erikoisversioita puristimistaan ​​sovellusten mukaan?

A. Destaco voi toimittaa räätälöityjä versioita puristimista pyynnöstä. Mukautukset voivat vaihdella eri värisistä kahvoista Destaco -logon poistamiseen puristimista.

K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa?

A. Kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC, suositellaan käytettäväksi merkin mekaanisten puristimien kanssa.

K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?

A. Kaikki Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan ankarien teollisuusympäristöjen aiheuttamaa kulumista. Destaco toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa.

K. Käytetäänkö Destaco-kiinnittimiä nosto- tai nostosovelluksiin?

V. Ei, Destaco-puristimet ovat kuormitettuja vain kiinnityssovelluksiin. Niitä ei ole suunniteltu nosto- tai nostosovelluksiin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNopea aivohalvausAsennusalustaPitokykyMax. KiinnitysiskuPuristusvoimaHinta
DESTACO FO-220 Straight Line Action Clamp, 4 mm Kiinnitysisku, 4045 lb | AJ8AYH FO-220100, 200, 300 mmJalka4045 paunaa.4mm100N€882.11
DESTACO FO-162-60 suoraviivainen puristin, 4 mm kiristysisku, 2020 lb | AJ8AZQ FO-162-6060mmJalka2020 paunaa.4mm100N€556.58
DESTACO FO-221-80 suoraviivainen puristin, 80 mm männän isku, 4045 lb | AJ8AZX FO-221-8080mmJalka4045 paunaa.4mm100N€943.74
Tarjouspyyntö
DESTACO FL-162-60 säädettävä iskupuristin, 2.36 tuuman mäntämatka, 2020 lb | AJ8BAF FL-162-6060mmLaippa2020 paunaa.4mm100N€613.12
Tarjouspyyntö
DESTACO FL-120 suoraviivainen puristin, 3 mm kiristysisku | AJ8BAZ FL-120100, 200, 300 mmLaippa675 paunaa.3mm100N€452.51
DESTACO FL-121-45 Muuttuvan iskun suoraviivainen puristin, 675 lb Kapasiteetti | AJ8BBA FL-121-4545mmLaippa675 paunaa.3mm100N€446.86
DESTACO FL-160 muuttuvaiskuinen suoraviivainen toimintapuristin, 2020 lb Kapasiteetti | AJ8BBB FL-160100, 200, 300 mmLaippa2020 paunaa.4mm100N€573.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO FO-161-60 suoraviivainen toimintapuristin, 60 mm:n männän isku, 2020 lb
€595.06 / yksikkö