Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO FO-122-45 muuttuvaiskuinen suoraviivainen toimintapuristin, 675 lb Kapasiteetti | AJ8BBG

DESTACO FO-122-45 muuttuvaiskuinen suoraviivainen toimintapuristin, kapasiteetti 675 lb

Varastossa
Tuote: AJ8BBG Malli: FO-122-45

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€465.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoraviivainen puristin
Puristusvoima100N
Pitokyky675 paunaa.
Max. Kiinnitysisku3mm
AsennusalustaJalka
AsennustyyppiJalka-asennus
Männän kierteen kokoM6
Nopea aivohalvaus40mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.603
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco FO-122-45 muuttuvaiskuinen suoratoimipuristin on suunniteltu aksiaalisille kuormituksille töissä, joissa työkappaleen toleranssit ja paksuudet vaihtelevat. Siinä on kompakti rakenne, joka mahdollistaa sekä yksiosaisen että massatuotannon, ja se on varustettu männällä ja käsipyörällä/käsivivulla, jota voidaan käyttää joko yhdellä kädellä tai molemmilla käsillä, erikseen tai samanaikaisesti. Tätä suoraviivaista puristinta suositellaan puristamaan rivan ja onttojen tilojen väliin, joihin on vaikea päästä käsiksi. Tässä puristimessa on jalkaan kiinnitetty laipallinen pohja asennuksen helpottamiseksi ja se kestää jopa 675 lb:n kuormitusta. Destaco FO-122-45 suoraviivainen puristin on suunniteltu vain aksiaalisille kuormille, ja männän ylimääräinen radiaalinen tuki on suositellaan käytettäväksi sivukuormien kanssa. Tämä muuttuvaiskuinen suoraviivainen puristin sopii kääntyviin työntölevyihin korkean suorituskyvyn automaatio-, työskentely- ja suojaratkaisuihin.

Käyttö:

Destaco FO-122-45 muuttuvaiskuista suoraviivaista puristinta käytetään valaisimien yksiosaiseen / massatuotantoon.

Ominaisuudet:

  • Destaco FO-122-45 suoraviivaista puristinta käytetään ihanteellisesti eripaksuisten ja eri toleranssien omaavien työkappaleiden kiinnittämiseen.
  • Se käyttää mäntää ja kahvavipua / käsipyörää (käytetään samanaikaisesti) mahdollistaakseen käytön yhdellä kädellä.
  • Tämä Destaco FO-122-45 muuttuvaiskuinen suoraviivainen puristin kestää jopa 675 lb:n kuormituksen.
  • Puristimessa on jalkaan kiinnitetty, laipallinen pohja nopeaa ja varmaa asennusta varten.
  • Se on varustettu kääntyvillä työntölevyillä tehokkaita työskentely-, automaatio- ja suojaratkaisuja varten.
  • Puristimessa on M6-kierrekoko turvallisen asennuksen takaamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco FO-122-45 suoraviivainen puristin on yhteensopiva 40 mm pituisten männäniskujen kanssa.

Standardit ja hyväksynnät:

Destaco FO-122-45 muuttuvaiskuinen suoraviivainen puristin on ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 hyväksytty tarjoamaan korkealaatuisia kiinnityspalveluita.

Asennus:

  • Destaco FO-122-45 suoraviivaisessa puristimessa on jalkaan kiinnitettävä laipallinen pohja nopeaa ja varmaa asennusta varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka suoraviivainen puristin toimii?

A. Suoraviivainen puristin sisältää liukuvan männän suoraviivaisen kiristystoiminnan aikaansaamiseksi. Mäntä voidaan lukita joko veto- tai työntösuuntaan työkappaleiden pitämiseksi kiinni.

K. Onko suoraviivaisia ​​kiinnittimiä saatavana useissa kiinnitystyyleissä?

V. Kyllä, Destacon suoraviivaisia ​​kiinnittimiä on saatavana jalkakiinnityslaippapohjalla, etulaippakiinnikkeellä ja läpivientireikien kiinnitystyyleillä.

K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?

A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.

K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?

V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.

K. Toimittaako Destaco vedenkestäviä puristinantureita?

A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.

K. Ovatko Destacon muuttuvaiskuiset suoraviivaiset puristimet ihanteellisia sivukuormille?

A. Nämä puristimet on suunniteltu vain aksiaalisille kuormille. Sivukuormituksen huomioon ottamiseksi suosittelemme männälle ylimääräistä säteittäistä tukea.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNopea aivohalvausAsennusalustaPitokykyMax. KiinnitysiskuPuristusvoimaHinta
DESTACO FO-220 Straight Line Action Clamp, 4 mm Kiinnitysisku, 4045 lb | AJ8AYH FO-220100, 200, 300 mmJalka4045 paunaa.4mm100N€882.11
DESTACO FO-162-60 suoraviivainen puristin, 4 mm kiristysisku, 2020 lb | AJ8AZQ FO-162-6060mmJalka2020 paunaa.4mm100N€556.58
DESTACO FO-221-80 suoraviivainen puristin, 80 mm männän isku, 4045 lb | AJ8AZX FO-221-8080mmJalka4045 paunaa.4mm100N€943.74
Tarjouspyyntö
DESTACO FL-162-60 säädettävä iskupuristin, 2.36 tuuman mäntämatka, 2020 lb | AJ8BAF FL-162-6060mmLaippa2020 paunaa.4mm100N€613.12
Tarjouspyyntö
DESTACO FL-120 suoraviivainen puristin, 3 mm kiristysisku | AJ8BAZ FL-120100, 200, 300 mmLaippa675 paunaa.3mm100N€452.51
DESTACO FL-121-45 Muuttuvan iskun suoraviivainen puristin, 675 lb Kapasiteetti | AJ8BBA FL-121-4545mmLaippa675 paunaa.3mm100N€446.86
DESTACO FL-160 muuttuvaiskuinen suoraviivainen toimintapuristin, 2020 lb Kapasiteetti | AJ8BBB FL-160100, 200, 300 mmLaippa2020 paunaa.4mm100N€573.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO FO-122-45 muuttuvaiskuinen suoraviivainen toimintapuristin, kapasiteetti 675 lb
€465.21 / yksikkö