Destaco FO-120 muuttuvaiskuinen suoratoimipuristin on suunniteltu aksiaalisille kuormituksille töissä, joissa työkappaleen toleranssit ja paksuudet vaihtelevat. Tätä suoraviivaista puristinta suositellaan puristamaan rivan ja onttojen tilojen väliin, joihin on vaikea päästä käsiksi. Siinä on kompakti rakenne, joka mahdollistaa sekä yksiosaisen että massatuotannon, ja se on varustettu männällä ja käsipyörällä/käsivivulla, jota voidaan käyttää joko yhdellä kädellä tai molemmilla käsillä, erikseen tai samanaikaisesti. Tässä puristimessa on jalkaan kiinnitetty laipallinen pohja asennuksen helpottamiseksi ja se kestää jopa 675 lb:n kuormia. Destaco FO-120 suoraviivainen puristin on suunniteltu vain aksiaalisille kuormituksille, ja männän ylimääräistä radiaalista tukea suositellaan käyttää sivukuormien kanssa. Tämä muuttuvaiskuinen suoraviivainen puristin sopii kääntyviin työntölevyihin korkean suorituskyvyn automaatio-, työskentely- ja suojaratkaisuihin.
Käyttö:
Destaco FO-120 muuttuvaiskuista suoraviivaista puristinta käytetään valaisimien yksiosaiseen / massatuotantoon.
Ominaisuudet:
- Destaco FO-120 suoraviivaista puristinta käytetään ihanteellisesti eri paksuisten ja toleranssien erilaisten työkappaleiden kiinnittämiseen.
- Se käyttää mäntää ja kahvavipua / käsipyörää (käytetään samanaikaisesti) mahdollistaakseen käytön yhdellä kädellä.
- Tämä muuttuvaiskuinen Destaco FO-120 suoraviivainen puristin kestää jopa 675 lb:n kuormituksen.
- Puristimessa on jalkaan kiinnitetty, laipallinen pohja nopeaa ja varmaa asennusta varten.
- Se on varustettu kääntyvillä työntölevyillä tehokkaita työskentely-, automaatio- ja suojaratkaisuja varten.
- Puristimessa on M6-kierrekoko turvallisen asennuksen takaamiseksi.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco FO-120 suoraviivainen puristin on yhteensopiva mäntäiskujen kanssa, joiden pituus vaihtelee 100 - 300 mm.
Standardit ja hyväksynnät:
Destaco FO-120 muuttuvaiskuinen suoraviivainen puristin on ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 hyväksytty tarjoamaan korkealaatuisia kiinnityspalveluita.
Asennus:
- Destaco FO-120 suoraviivaisessa puristimessa on jalkaan kiinnitettävä, laipallinen pohja nopeaa ja varmaa asennusta varten.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka suoraviivainen puristin toimii?
A. Suoraviivainen puristin sisältää liukuvan männän suoraviivaisen kiristystoiminnan aikaansaamiseksi. Mäntä voidaan lukita joko veto- tai työntösuuntaan työkappaleiden pitämiseksi kiinni.
K. Onko suoraviivaisia kiinnittimiä saatavana useissa kiinnitystyyleissä?
V. Kyllä, Destacon suoraviivaisia kiinnittimiä on saatavana jalkakiinnityslaippapohjalla, etulaippakiinnikkeellä ja läpivientireikien kiinnitystyyleillä.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristinkahvan punaisella värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se kuvaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan helposti ja nopeasti.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.
K. Ovatko Destacon muuttuvaiskuiset suoraviivaiset puristimet ihanteellisia sivukuormille?
A. Nämä puristimet on suunniteltu vain aksiaalisille kuormille. Sivukuormituksen huomioon ottamiseksi suosittelemme männälle ylimääräistä säteittäistä tukea.