Destaco FL-122-45 säädettävän iskun suoran toiminnan puristin käyttää mäntää positiivisen lineaarisen voiman luomiseen sekä työstökappaleiden pitämiseen ja asemoimiseen. Tämä mäntäpuristin on ihanteellinen metalli-, puuntyöstö-, ilmailu- ja autoteollisuudelle, ja se on integroitu laipalliseen asennusalustaan turvallisen ja helpon asennuksen takaamiseksi. Destaco FL-122-45 muuttuvaiskuinen suoraviivainen puristin on ihanteellinen sovelluksiin, joissa työkappaleen toleranssit ja paksuudet vaihtelevat. Suositellaan puristamiseen rivan ja onttojen tilojen väliin, joihin on vaikea päästä käsiksi. Siinä käytetään mäntää ja käsivipua/käsipyörää, joita voidaan käyttää joko erikseen tai samanaikaisesti. Kun yksikkö puristetaan työkappaletta vasten, puristusiskua voidaan vähentää männän ja työkappaleen välisellä voimalukitusliitännällä. Tämä suoraviivainen puristin voidaan sitten avata kääntämällä käsivipua tai pyörää vastapäivään. Jos haluat muuttaa kahvan asentoa ollessaan kiinnitetyssä tai kiristämättömässä asennossa, käyttäjän on vedettävä käsivipu irti urastaan ja asetettava se haluttuun asentoon. Puristusvoima on verrannollinen käyttövoimaan, joten saavutettu puristusvoima ei saa ylittää enimmäispitovoimaa. Destaco FL-122-45 muuttuvaiskuinen suoralinjainen puristin on tasapainoinen rakenne, joka tarjoaa jäykän pidon ja taatun pitkän käyttöiän.
Käyttö:
Destaco FL-122-45 muuttuvaiskuinen suoralinjainen puristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten kokoonpanoon, hitsaukseen ja testaukseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco FL-122-45 muuttuvaiskuinen suoraviivakiinnike on kompakti muotoilu työkappaleiden kiinnittämiseen sovelluksissa, joissa tilaa on rajoitetusti.
- Tasapainotettu rakenne tarjoaa jäykän pidon ja taatun pitkän käyttöiän.
- Se on saatavana yhdellä ja kahdella kädellä käytettävänä massa- / yksiosaisena kalustetuotantoon.
- Tässä säädettävässä suoraviivaisessa manuaalisessa puristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät asennuksen helpottamiseksi.
- Se on integroitu ainutlaatuiseen työmekanismiin, jonka avulla käyttäjä voi vähentää kiristysiskua käyttämällä männän ja työkappaleen välistä pakkolukitusta.
- Vaihtuvaiskuinen suoraviivakiinnike sisältää männän ja käsivivun/käsipyörän, joita voidaan käyttää joko erikseen tai samanaikaisesti.
- Destaco FL-122-45 puristin tarjoaa 3 mm:n kiristysiskun ja kestää jopa 675 lb:n kuormituksen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco FL-122-45 suoraviivainen puristin on yhteensopiva 40 mm pituisten männäniskujen kanssa.
Standardit ja hyväksynnät:
Destaco FL-122-45 muuttuvaiskuinen suoraviivainen puristin on ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 hyväksytty tarjoamaan korkealaatuisia kiinnityspalveluita.
Asennus:
- Destaco FL-122-45 suoraviivaisessa puristimessa on jalkaan kiinnitettävä laipallinen pohja nopeaa ja varmaa asennusta varten.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka suoraviivainen puristin toimii?
A. Suoraviivainen puristin sisältää liukuvan männän suoraviivaisen kiristystoiminnan aikaansaamiseksi. Mäntä voidaan lukita joko veto- tai työntösuuntaan työkappaleiden pitämiseksi kiinni.
K. Onko suoraviivaisia kiinnittimiä saatavana useissa kiinnitystyyleissä?
V. Kyllä, Destacon suoraviivaisia kiinnittimiä on saatavana jalkakiinnityslaippapohjalla, etulaippakiinnikkeellä ja läpivientireikien kiinnitystyyleillä.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristinkahvan punaisella värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se kuvaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan helposti ja nopeasti.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
K. Toimittaako Destaco vedenkestäviä puristinantureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.
K. Ovatko Destacon muuttuvaiskuiset suoraviivaiset puristimet ihanteellisia sivukuormille?
A. Nämä puristimet on suunniteltu vain aksiaalisille kuormille. Sivukuormituksen huomioon ottamiseksi suosittelemme männälle ylimääräistä säteittäistä tukea.