Suora linjan toimintapihdit käytä puristinmännän ja karan liikettä niiden akselia pitkin pitämään työkappaleet tukevasti kiinni. Nämä puristimet voidaan lukita joko ulostyönnettyyn asentoon käytettäväksi vain työntökiinnittiminä tai sekä ulos vedettyyn että sisään vedettyyn asentoon käytettäväksi veto- ja työntökiinnittiminä. Ne sopivat ihanteellisesti testaukseen, kiinnitykseen, kiristykseen, CNC-koneistukseen ja muovin ruiskuvalusovelluksiin, jotka vaativat toistuvia kiinnitys- ja puristustoimintoja. Destaco 95040 suoraviivainen puristin (Destaco 95030, 95040, 95050 ja 95060 Sarja) on valettu teräskahva ja pohja mustalla oksidipinnalla estämään säännöllistä kulumista teollisuusympäristössä käytettäessä. Puristimen kahva pyörii taaksepäin ja putoaa asennustason alapuolelle, jotta puristin lukittuu sisään vedettyyn asentoon. Tässä puristimessa on pyöreä liukuva mäntä, joka lukitsee sen sekä veto- että työntösuunnassa. Kiinnitysmäntä on metrisesti kierteinen metrisen kierrekaran nopeaa kiinnitystä varten. Tässä puristimessa on laipallinen pohja nopeaa asennusta varten vaakasuorille pinnoille tukemaan työkappaleiden kovaa kiinnitystä. Siinä on matala profiili, joka minimoi yläpuolella olevat välysvaatimukset puristinta asennettaessa tai käytettäessä. Tämä manuaalinen puristin on saatavana myös 550, 1650 ja 3960 lb:n kuormittavina Raptor Supplies.
Käyttö:
Tätä Destaco 95040 suoraviivaista puristinta käytetään kokoonpanossa, testauksessa, CNC-työstyksessä, muovin ruiskuvalussa ja kiristysoperaatioissa ilmailu-, auto-, kulutustavara- sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 95040 suoralinjainen puristin on matalaprofiilinen, ja sen maksimikantavuus on 1100 lb.
- Se on varustettu pyöreällä männällä, jonka korkeus on 0.39 tuumaa ja jossa on 1.5 tuuman männän liike ja M8 (metrinen) kierre.
- Tässä puristimessa on teräsrakenne valuteräspohjalla ja kahva, joka takaa rakenteen jäykkyyden raskaiden toimintojen suorittamiseen rikkoutumatta tai taipumatta.
- Siinä on laipallinen pohja -asennustyyli asennettavaksi vaakasuoralle pinnalle / työkappaleelle.
- Tämä pidike lukittuu sekä sisäänvedetyssä että laajennetussa asennossa käyttäjän mukavuuden vuoksi.
- Puristimen kahva kääntyy taaksepäin laskeakseen asennustason alle ja lukitakseen puristimen sisään vedettyyn asentoon.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies voi toimittaa kuusiokantaisen karan (Destaco 207203-M), joka sopii Destaco 95040 -puristimen mäntään työkappaleiden turvalliseen pitämiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 95040 suoraviivainen puristin on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardien mukaisesti, jotta varmistetaan käyttäjän turvallisuus, ympäristöterveys ja puristimen erinomainen suorituskyky.
Asennus:
- Destaco 95040 suoraviivainen puristin kiinnitetään tukevasti työkappaleisiin tai vaakasuoraan pintoihin puristimen alustan molemmilla puolilla olevien kierrereikien avulla.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita versioita Destaco 95040 -salpapuristimesta on saatavilla Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa tämän Destacon manuaalisen puristimen versioina, joissa on 550 lb (95030), 1650 lb (95050) ja 3960 lb (95060) säilytyskapasiteettia.
K. Kuinka suoraviivaiset puristimet toimivat?
A. Suoraviivaisia puristimia käytetään manuaalisesti kääntämään vipuja tai kahvaa puristimen männän työntämiseksi työkappaleita vasten ja niiden pitämiseksi tukevasti.
K. Miten puristusvoima eroaa pitovoimasta / kapasiteetista?
A. Termi "pitovoima tai kapasiteetti" ilmaisee puristimen ihanteellisen lujuuden laitteiston, työkappaleiden tai metallilevyn pitämiseksi painettuna kokoonpanolinjalla tai muissa teollisissa sovelluksissa. Pitovoima mitataan puristimen valmistusprosessin aikana, joten se ei anna käytännön mittaa puristimen kapasiteetista. Puristusvoima tai kohdistamisvoima tarkoittaa todellista voimaa, jonka puristin kohdistaa työkappaleisiin niiden pitämiseksi kiinni. Puristusvoima on yleensä pienempi kuin pitokyky, johtuen useista tekijöistä, kuten karojen asennosta puristustankoissa ja puristimeen kohdistetusta vastavoimasta.
K. Merkitseekö kahvan punainen väri jotain Destaco -puristimissa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja myös osoittavat, milloin hänen pitäisi tarttua siihen.
K. Myydäänkö Destacossa manuaalisia kiristimiä muissa kahvan väreissä kuin punainen?
A. Kyllä, Destaco voi toimittaa käsipuristimia monenlaisissa värillisissä kahvoissa asiakkaiden vaatimusten mukaisesti. Destaco tarjoaa pyynnöstä myös erikoiskahvat ilman Destaco -logoa.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa?
A. Kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC, suositellaan käytettäväksi merkin mekaanisten puristimien kanssa.
K. Voidaanko Destaco -puristimien punaiset kahvat poistaa?
A. Useimmissa Destaco -puristimissa on kahvat, jotka voidaan helposti irrottaa yksinkertaisesti liu'uttamalla ne irti. Jotkut kahvat käyvät kuitenkin vinyylikastikkeella, jotta ne sopivat alla olevaan kahvaan, ja siksi ne on katkaistava poistamista varten.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kaikki Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan ankarien teollisuusympäristöjen aiheuttamaa kulumista. Destaco toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa.