Destaco 630-MR suoraviivainen puristin voidaan lukita männän ollessa täysin ulos vedettynä tai kokonaan sisään vedettynä. Se soveltuu veto/työntökiinnityssovelluksiin. Tämä puristin käyttää kiristysvoimaa sivuttain eikä ylhäältä, työkappaleen kiinnittämiseksi sovelluksissa, joissa tilaa on rajoitetusti. Se kestää jopa 2500 lb:n kuormituksen. Se on varustettu vipukahvalla, joka kytkee männän painaakseen työkappaletta vasten ja pitääkseen sen paikoillaan, kun kiristetään laitteita, kiinnitetään, hitsataan, testataan, muovia ruiskupuristetaan, CNC-työstetään, kokoonpano ja kokoonpano. teollisuuslaitteiden pinoaminen tai kevyt puristustyöstö. Ulosvedetyn asentoon lukitsemisen lisäksi yksikkö mahdollistaa kahvan pyörimisen ja asennuslevyn alle putoavan kahvan lukitsemisen sisään vedettyyn asentoon. Destaco 630-MR suoraviivaisessa puristimessa on laippapohja, jossa on kierrereiät, jotka auttavat kiinnittämään puristimen nopeasti ja turvallisesti työpöydälle / tasaiselle pinnalle. Tämä yksikkö on valmistettu teräksestä rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävän alttiiden pintojen vuoksi, ja se on varustettu pyöreillä männillä, joiden kierrekoko on M10 nopeaa ja varmaa kiinnitystä varten. Karan kanssa käytettynä Destaco 630-MR suoraviivainen puristin tarjoaa korkean suorituskyvyn automaation, työn pito- ja suojaratkaisut sekä optimaalisen puristusvoiman.
Käyttö:
Tämä Destaco 630-MR suoratoimipuristin on suunniteltu sovelluksiin, kuten autojen osien kokoamiseen, kiinnitysten tarkastukseen, hitsauskiinnittimiin ja kiristyslaitteisiin elintarvike- ja pakkausteollisuudessa, ilmailu- ja autoteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 630-MR suoraviivainen puristin sisältää käänteisen kahvan toiminnan pitääkseen kahvan poissa työalueelta.
- Se voidaan lukita sekä ulos- että sisään vedettyyn asentoon.
- Tässä laitteessa on Toggle Lock Plus -vapautusvipu, joka estää tärinän aiheuttaman tahattoman avaamisen.
- Siinä on teräsrakenne, joka tarjoaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden alttiilla pinnoilla.
- Destaco 630-MR suoralinjaisessa puristimessa on laipallinen pohja kierrerei'illä helpon ja turvallisen asennuksen työpöydälle tai tasaisille pinnoille.
- Tämä suoraviivainen puristin on varustettu pyöreillä männillä, joissa on M10-kokoinen kierre nopeaa ja turvallista kiinnitystä varten.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 210203-M: Näissä kuusiokantaisissa karakokoonpanoissa on kierrerungot, jotka helpottavat Destaco 630-MR suoraviivaisen puristimen nopeaa ja helppoa asennusta tasaisille pinnoille / työpenkeille.
Näitä karakokoonpanoja voidaan käyttää myös kuluneiden/vaurioituneiden karojen vaihtamiseen, mikä pidentää puristimien käyttöikää ja vähentää vaurioitumisriskiä, kun kumitulpat alkavat kulua.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 630-MR suoraviivainen puristin on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristöterveyden ja -turvallisuuden sekä puristimien tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Tässä Destaco 630-MR suoraviivaisessa puristimessa on kierrereiät laipallisessa pohjassa, jotka mahdollistavat nopean ja turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpenkeille yksinkertaisella ruuvaamalla.
- Yksikkö voidaan irrottaa ja asentaa toiseen paikkaan yksinkertaisesti ruuvaamalla irti ruuvitaltalla.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Onko Destaco 630-MR suoraviivainen puristin saatavilla muissa koossa?
Kyllä, Destaco 630-R on suoraviivainen puristin, jonka koko on 3/8-16 tuumaa.
K. Kuinka suoraviivainen puristin toimii?
A. Suoraviivainen puristin sisältää liukuvan männän suoraviivaisen kiristystoiminnan aikaansaamiseksi. Mäntä voidaan lukita joko veto- tai työntösuuntaan työkappaleiden pitämiseksi kiinni.
K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?
A. Puristimen pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni auton osia koottaessa tai valmistusprosessin aikana.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
V. Destaco on sisällyttänyt Toggle Lock Plus -ominaisuuden moniin manuaalisiin kiinnikkeisiin toimimaan toissijaisena lukitusmekanismina varmistaen, että puristimet pysyvät keskimmäisen kytkinlukon tilassa. Tämä mekanismi on hyödyllinen, kun puristimen kiinnikkeet ovat ylösalaisin, liikkeessä tai tärisevässä ympäristössä. Se tarjoaa ylimääräisen turvallisuustason käyttäjälle ja työstettävälle kappaleelle.