Se tarjoaa kohdistavan voiman (työntövoiman) suhteessa kohdistettuun voimaan (vetovoima) 36: 1 /23: 1.Yhteensopivat lisävarusteet:
- Kuusiokantaista karaa (Destaco 210203-M) suositellaan asennettavaksi Destaco 630-M -kiinnittimen mäntään, jotta työkappaleet pysyvät tukevasti kiinni.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 630-M -linjapuristin on ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015 -standardin mukainen käyttäjien turvallisuuden, ympäristön terveyden ja pidikkeen erinomaisen suorituskyvyn mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 630-M suoraviivainen puristin asennetaan pintaan käyttämällä 3 paria kierrereikää puristimen laippapohjaan turvallisen asennuksen varmistamiseksi.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K.Mitä muita Destaco 630-M -kiinnittimen vaihtoehtoja on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa nämä manuaaliset kiinnitysvaihtoehdot, joissa on 3/8-16 (imperiaalinen) kierre (630) keisarillisten kierrekaran kokoonpanojen sijoittamiseksi työkappaleiden pitämiseen. Destaco toimittaa myös samanlaisen kiinnittimen Toggle Lock Plus -ominaisuudella (630-MR) estääksesi puristimen vahingossa tapahtuvan avaamisen. Lisää Destaco 630-M -kiinnittimeen liittyviä vaihtoehtoja on Destaco 630 -sarjan kiinnikkeet sivu verkkosivustollamme.
K. Kuinka suoraviivaiset puristimet toimivat?
A. Suorakulmaisia puristimia käytetään manuaalisesti vipujen tai kahvien avulla, joilla puristimet työnnetään työkappaleita vasten ja pidetään tiukasti kiinni.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Valituissa Destaco-käsipuristimissa on Toggle Lock Plus -toiminto, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina, jotta pidikkeet pysyvät keskikohdassa olevissa vaihtokytkimissä. Tämä mekanismi on hyödyllinen, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä värähtelevissä olosuhteissa tai käänteisiä. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle.
K. Ovatko Destaco -puristimet korroosionkestäviä?
A. Kaikki Destacon hiiliteräskiristimet ovat sinkittyjä kestämään ankarien teollisuusympäristöjen aiheuttamaa kulumista ja kestämään ruostetta. Destaco toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa.
K. Merkitseekö kahvan punainen väri jotain Destaco -puristimissa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, mistä hänen pitäisi tarttua.
K. Voimmeko irrottaa Destaco -puristimien kahvat?
A. Useimmissa Destaco -puristimissa on kahvat, jotka voidaan helposti irrottaa liu'uttamalla ne irti. Mutta jotkut kahvat käyvät vinyylikastikkeella, jotta ne sopivat alla olevaan kahvaan, ja siksi ne on katkaistava niiden poistamiseksi.
K. Onko Destaco -puristimien kuormitus tarkoitettu nosto- ja / tai nostokäyttöön?
A. Ei, Destaco -puristimia ei ole suunniteltu nostamiseen tai nostamiseen.
K. Toimittaako Destaco räätälöityjä tai erikoisversioita puristimistaan asiakkaiden vaatimusten / sovellusten mukaisesti?
A. Destaco voi toimittaa räätälöityjä versioita kiinnikkeistään pyynnöstä. Mukautukset voivat vaihdella kahvojen eri väreistä Destaco -logon poistamiseen puristimista.