Destaco 630 suoraviivainen puristin on suunniteltu työkappaleiden pitämiseen pystysuoraa pintaa vasten puunjalostus- ja valmistuslaitoksissa. Se soveltuu kiristyslaitteisiin, kokoonpanoon ja testaukseen sekä hitsaussovelluksiin. Tässä hiiliteräspuristimessa on sinkitty pinta, joka takaa kulutuksen / vaurioiden kestävyyden ankarissa teollisuusolosuhteissa. Sen kahva lukittuu sekä laajennetussa että sisäänvedetyssä asennossa, jolloin käyttäjä voi käyttää tätä puristinta joko työntö- tai vetotyyppisessä kokoonpanossa. Tämä ominaisuus tekee tästä männänpidikkeestä käyttökelpoisen ahtaissa tiloissa ja vaikeasti tavoitettavissa oleville alueille. Destaco 630 -puristimen mukana toimitetaan kierremäntä, johon mahtuu kuusiokanta -akselikokoonpano, jolloin puristimen männän pituus on helposti säädettävissä käyttötarpeen mukaan. Kiinnittimen metallikahvassa on suuri muovikahva, joka takaa käyttömukavuuden pitkäaikaisessa käytössä. Siinä on laipallinen pohja, jossa on kaksi paria kiinnitysreikiä asennuksen helpottamiseksi tasaisille pinnoille / työpöydille. Tämä laipallinen pohjarakenne näistä Destaco 630 -sarjan kiinnikkeet mahdollistaa myös sen, että käyttäjä voi irrottaa puristimen helposti irrottamalla ruuvit.
Käyttö:
- Destaco 630 suoraviivainen puristin on suunniteltu käytettäväksi hitsaus-, kiristyslaitteissa sekä kokoonpano- ja testaustoiminnoissa.
Ominaisuudet:
- Destaco 630 suoraviivaisessa puristimessa on hiiliteräsrakenne ja sinkitty pinta, joka takaa kestävyyden vaurioilta / kulumiselta ankarissa teollisuusolosuhteissa.
- Sen kahva lukittuu sekä sisään- että ulos -asentoon, jolloin käyttäjä voi käyttää tätä puristinta joko työntö- tai vetotyyppisessä kokoonpanossa.
- Destacon suoraviivaisessa puristimessa on muovikahva, joka estää käsien liukumisen puolivälissä.
- Sen mukana tulee kierremäntä, johon mahtuu kuusiokantainen karan kokoonpano, jolloin puristimen männän pituus on helposti säädettävissä.
- Destacon suoraviivaisessa puristimessa on laipallinen pohja, jossa on kaksi paria asennusreikiä, mikä mahdollistaa helpon asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydille.
- Käyttäjä voi myös valita laajan valikoiman suoraviivaiset kiinnikkeet joita on saatavana useissa kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten reititettävä / suora kahva, ruostumaton teräs ja Toggle Lock Plus -mallit.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 210203 -kuusiokanta on saatavana rikkoutuneiden / kuluneiden Destaco 630 -puristimen karan vaihtamiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 630 -puristin on ISO 9001: 2015- ja ISO 14001: 2015 -sertifioitu
Asennus:
- Destaco 630 suoraviivaisessa puristimessa on laipallinen pohja, jossa on kaksi paria kiinnitysreikiä, mikä mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydille.
- Tarvittaessa tämä suorakiinnike voidaan irrottaa helposti irrottamalla 4 ruuvia yksinkertaisella ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako brändi suoraviivaisia puristimia muissa tyyleissä?
A. Kyllä, myös samanlainen hiiliteräs, laipallinen pohja, suoraviivainen puristin (Destaco 630-M), jossa on M10-tyyppinen mäntäkierre.
K. Onko puristin työkalu?
A. Puristimet ovat joustavia työkaluja, joita käytetään työkappaleen pitämiseen tiukasti paikallaan tilapäisiä toimenpiteitä varten. Niitä käytetään monissa sovelluksissa, kuten huonekalujen valmistuksessa, metallin työstössä, rakentamisessa, kirvesmiehenä ja hitsauksessa.
K. Mikä on suoraviivainen puristin?
A. Destacon suorakiristimet ovat käsikäyttöisiä työntö- / vetotyyppisiä puristimia, joita käytetään erilaisiin sovelluksiin, kuten hitsaukseen, puuntyöstöön, kiristyslaitteisiin sekä kokoonpano- ja testaustoimintoihin.
K. Mikä on manuaalinen kiinnitys?
A. Toisin kuin suoraviivaiset pneumaattiset puristimet, Destacon tavallisissa käsikäyttöisissä puristimissa on erilliset kahvat männän kiinnittämiseksi työkappaleen pitämiseksi paikallaan.
K. Kuinka suoraviivaiset puristimet toimivat?
A. Joissakin suoraviivaisissa puristimissa, kuten Destaco 630 -puristimessa, on pitkä kierteinen mäntä, joka kiinnitetään manuaalisesti muovikahvalla. Näissä kiinnikkeissä on myös kaksisuuntainen lukituskahva (sisään- tai ulosvedetty asento), jonka avulla käyttäjä voi käyttää tätä puristinta joko työntö- tai vetotyyppisessä kokoonpanossa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjalla tai suorittaa muita valmistusprosesseja.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksen aikana?
A. Mekaanisten puristimien sujuvan toiminnan ja kestävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Destaco -puristimien punaiset kahvat merkitsevät tunnistettavaa aluetta ja saavat työntekijän / käyttäjän tietoisiksi käyttökahvan sijainnista ja määrittävät myös ajan, jolloin käyttäjän tulee tarttua siihen. Sen värillä ei ole muuta merkitystä puristimen toiminnalle.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä, joten ne kestävät ja minimoivat kulumisen ja niitä voidaan käyttää ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiristystoimintaa ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä.