Destacon suoraviivaiset kiinnikkeet liikuta männät puristimissa akseleitaan pitkin niiden kahvoilla. Nämä kiinnikkeet voidaan lukita joko kahteen asentoon (pidennetty ja sisäänvedetty asento), jolloin ne voivat toimia sekä vetävinä että työntyvinä pidikkeinä tai vain laajennetussa asennossa. Ne ovat ihanteellisia käytettäväksi kiinnitys-, testaus-, CNC -koneistus- ja muoviruiskutussovelluksissa auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Destaco 605 -sarjan kiinnikkeet voi toimia sekä vetävinä että työntyvinä puristimina käyttämällä kahvaa, joka putoaa asennustasojen alle lukitaksesi puristimen sisäänvedetyssä asennossa. Nämä puristimet on valmistettu teräksestä rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden takaamiseksi ja raskaan käytön aiheuttaman rikkoutumisen / vahingoittumisen estämiseksi. Destaco 605-M suoraviivainen puristin voidaan lukita sekä laajennetussa että sisäänvedetyssä asennossa, ja siinä on metrinen kierremäntä metristen kierrekaran kiinnittämistä varten. Siinä on myös kevyt, leimattu laippapohja, joka on lämpökäsitelty lisäämään lujuutta ja turvallista asennusta tasaisille pinnoille tai työkappaleille. Raptor Supplies tarjoaa myös Destaco 605 suoraviivainen puristin, jolla on samat tekniset tiedot kuin Destaco 605-M -puristimella ja keisarillinen kierteinen mäntä työkappaleiden pitämiseksi keisarillisilla kierteillä.
Käyttö:
- Tämä Destaco 605-M suoraviivainen puristin on suunniteltu puun työstöön, kiristyslaitteisiin, testaus- ja kokoonpanotoimiin ilmailu-, kuljetus-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 605-M-suorakiinnityspuristimessa on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden, kestävyyden ja minimoi hankaavien olosuhteiden aiheuttaman kulumisen.
- Siinä on laipallinen pohja -asennustyyli, joka tarjoaa maksimikuormaa 300 lb.
- Puristimen kevyt leimattu pohja on lämpökäsitelty lujuuden lisäämiseksi.
- Tämän puristimen mukana tulee helposti pidettävä, ergonominen kahva, joka minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
- Puristinkahva pyörii alaspäin männän siirtämiseksi eteenpäin ja kahvan pitämiseksi poissa työalueelta.
- Tämä pidike voidaan lukita sekä laajennetussa että sisäänvedetyssä asennossa käyttäjän mukavuuden vuoksi.
- Se on varustettu pyöreällä männällä, jossa on M8 (metrinen) kierre ja 1.25 tuuman liikeraja.
- Puristimen männän korkeus on 0.97 tuumaa ja se tarjoaa kohdistavan voiman (työntämisen) suhteessa voimaan (vetämiseen) 45: 1/40: 1.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies voi toimittaa 207203-M kuusiokantaisen karan kokoonpanon työkappaleiden kiinnittämiseksi turvallisesti Destaco 605-M -kiinnikkeeseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 605-M suoraviivainen puristin on valmistettu ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015 teollisuusstandardien mukaisesti ympäristön terveyden, käyttäjän turvallisuuden ja pidikkeen erinomaisen suorituskyvyn mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 605-M-suorakiinnityspuristin on kiinnitetty tukevasti työkappaleisiin käyttämällä kierrereikää pari kiinnittimen pohjassa.
- Tarvittaessa tämä puristin irrotetaan helposti irrottamalla ruuvit yksinkertaisesti ruuvitaltalla laippapohjan kierteitetyistä kiinnitysrei'istä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K.Mitä muita Destaco 605-M-käsipuristimen variantteja on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa samanlaisen puristimen, jossa on 5/16-18 männän kierre (Destaco 605 puristin) keisarikierrekaran kiinnittämiseen.
K. Kuinka suoraviivainen puristin toimii?
A. Suorakulmaista puristinta käytetään manuaalisesti pyörivällä kahvalla työntämällä tai vetämällä mäntää ja siihen kiinnitettyä karaa työkappaletta vasten ja estämällä sitä liikkumasta puolivälissä, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.
K. Merkitseekö puristuskahvan punainen väri mitään Destaco -puristimissa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Termi "pitokapasiteetti" tai pitovoima ilmaisee puristimen ihanteellisen kyvyn pitää laitteita, työkappaletta tai peltiä alas kokoonpanolinjalla tai muiden valmistusprosessien aikana.
K. Miten puristusvoima eroaa pitovoimasta / kapasiteetista?
Puristusvoima tai puristusvoima tarkoittaa puristimen todellista voimaa työkappaleisiin niiden pitämiseksi. Pitovoiman tai kapasiteetin mitta osoittaa puristimen ihanteellisen lujuuden puristimen valmistusprosessin aikana. Puristusvoima on yleensä pienempi kuin pidätyskyky, johtuen useista tekijöistä, kuten karan sijainti kiristyspalkkeissa ja puristimeen kohdistuva vastavoima.
K. Voidaanko Destaco -puristimien punaiset kahvat poistaa?
A. Useimmissa Destaco -puristimissa on kahvat, jotka voidaan helposti irrottaa liu'uttamalla ne irti. Mutta osa kahvoista upotetaan vinyyliin, jotta ne sopivat alla olevaan kahvaan, ja siksi ne on katkaistava niiden poistamiseksi.
Q. Onko Destaco toimittanut räätälöityjä tai erikoisversioita puristimistaan sovellusten mukaan?
A. Destaco voi toimittaa räätälöityjä versioita puristimista pyynnöstä. Mukautukset voivat vaihdella eri värisistä kahvoista Destaco -logon poistamiseen puristimista.