Destaco 6001-MSS suoraviivainen puristin on tarkoitettu työkappaleiden pitämiseen pystysuoraa pintaa vasten metallin työstö- ja valmistuslaitoksissa. Tämä puristin on ihanteellinen erilaisiin teollisiin toimintoihin, mukaan lukien testaus ja kokoonpano, liimaus ja juotos. Tässä raskaassa puristimessa on ruostumaton teräsrakenne, joka tarjoaa suuren iskulujuuden ja kestävyyden kulumista / vaurioita vastaan ankarissa teollisuusolosuhteissa. Kompaktin rakenteensa ja kahvansa ansiosta sitä voidaan käyttää ahtaissa tiloissa ja vaikeasti tavoitettavissa olevissa tiloissa, ja se tarjoaa enintään 150 lb: n pidätyskyvyn. asennustason alapuolella. Destaco 6001-MSS -linjapuristimessa on eristetty, muovinen kahva, joka minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä. Sen mukana tulee laipallinen pohja, joka helpottaa asennusta tasaisille pinnoille / työpöydille. Pohja voidaan tarvittaessa myös asentaa sivulle. Tässä suoraviivaisessa kiinnityspuristimessa on lisäksi kierrerunko, joka mahdollistaa reiän kautta helpon ja turvallisen kiinnityksen. Pyöreät pyöreät männät pitävät työkappaleen tukevasti paikallaan estääkseen liukumisen käytön aikana.
Käyttö:
- Destaco 6001-MSS suoraviivainen puristin on suunniteltu testaus- ja kokoonpano-, liimaus- ja juotoskohteisiin.
Ominaisuudet:
- Destaco 6001-MSS -linjapuristimessa on kestävä ruostumaton teräsrakenne, joka kestää kovia iskuja ja erittäin syövyttävää ympäristöä.
- Tämä suoraviivainen puristin lukittuu keskelle sekä sisään- että ulosvedetyssä asennossa, kunhan kahvan annetaan pudota asennustason alapuolelle.
- Destacon suoraviivaisen puristimen rakenne on kompakti, mikä tekee siitä käyttökelpoisen ahtaissa tiloissa ja vaikeasti tavoitettavissa olevissa paikoissa ja tarjoaa maksimaalisen pidon 150 lb.
- Tässä suoraviivaisessa puristimessa on muovikahva, joka estää käsien liukumisen käytön aikana.
- Destacon suoraviivaisessa puristimessa on kierteinen runko, joka mahdollistaa reiän kautta helpon ja turvallisen kiinnityksen.
- Siinä on laipallinen pohja, joka helpottaa asennusta tasaisille pinnoille / työpöydille ja pystysuorille pinnoille.
- Käyttäjä voi myös valita laajan valikoiman suoraviivaiset kiinnikkeet joita on saatavana eri kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten reititettävä / suora kahva, ruostumaton teräs ja Toggle Lock Plus -mallit.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 205943-M kuusiokantakara on saatavana rikkoutuneen / kuluneen karan vaihtamiseen Destaco 6001-MSS -linjapuristimessa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 6001-MSS -linjapuristin on valmistettu kansainvälisten alan standardien, kuten ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015, mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 6001-MSS suoraviivaisella puristimella on laipallinen pohjakiinnitys, joka mahdollistaa turvallisen asennuksen sekä pysty- että tasaisille pinnoille / työpöydille. Tarvittaessa tämän suoraviivaisen puristuskiinnikkeen voi laipan pohjansa vuoksi irrottaa helposti irrottamalla ruuvit yksinkertaisella ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako brändi suoraviivaisia puristimia muissa tyyleissä?
V: Kyllä, Destaco 6001-MSS -linjapuristimen lisäksi Destaco tarjoaa myös erilaisia hiiliteräspuristimia (Destaco 6001 puristin & Destaco 6001-M puristin).
K. Mikä on suoraviivainen puristin?
A. Destacon suoraviivaiset puristimet ovat käsikäyttöisiä työntö- / vetotyyppisiä puristimia, joita käytetään useissa teollisissa sovelluksissa, mukaan lukien hitsaus, puuntyöstö, kiristyslaitteet ja erilaiset kokoonpano- ja testaustoimenpiteet.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni peltiä tai laitteistoa kokoonpanolinjalla tai minkä tahansa muun valmistusprosessin aikana.
K. Kuinka suoraviivaiset puristimet toimivat?
A. Joissakin suoraviivaisissa puristimissa, kuten Destaco 6015-M -puristimessa, on kierteinen mäntä, joka kiinnitetään manuaalisesti muovikahvalla. Näissä puristimissa on yksisuuntainen lukituskahva (sisäänvedetty asento), jonka avulla käyttäjä voi helposti kiinnittää ja lukita puristimen.
K. Mikä on manuaalinen kiinnitys?
A. Toisin kuin suoraviivaiset pneumaattiset puristimet, Destacon käsikäyttöisissä puristimissa on erilliset kahvat männän kiinnittämiseksi työkappaleen pitämiseksi paikallaan.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Mekaanisten puristimien sujuvan toiminnan ja kestävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä.